Beli bosch mitter saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Compound Miter SawDeskripsi:The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall slidingatribut:
- Power Input: 1600 watt
- Output Power: 1000 watt
- Blade Diameter: 250 mm
- Blade Bore: 25.4 mm
- Bevel Capacity: 48/-3 degrees
- Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
- Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
- Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
- No. Load Speed: 5000 r.p.m
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- RYU Mitter Sawatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 900
- Voltage (V): 220-240
- Blade Size (mm): 180
- No Load Speed (rpm): 5800
- FUJIYAMA Compound Miter SawDeskripsi:Fujiyama Slide Mitter Saw LS2040 adalah mesin gergaji duduk yang mampu memotong kayu/alumunium sampai dengan max. 255mm kelebaran kayu/alumunium disertai dengan bevel yang mampu memotong 45° ke kiri dan ke kanan. Disertai dengan dasar alumunium presisi mesin, LS2040 mampu menghasilkan hasil potongan yang akurat.atribut:
- Size (inch): 10
- Blade Diameter (mm): 255
- Max. Cutting Cap. Width (mm): 255
- Blade at 90° (mm): 90.5x95
- Blade at 45° (mm): 90.5x67
- Input Power (W): 1650
- No Load Speed (rpm): 4600
- RYU Miter Sawatribut:
- Blade Diameter: 255mm
- Power: 1650W
- No. Load Speed: 4.800rpm
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Daftar Harga bosch mitter saw Terbaru March 2026
| DEWALT Compound Miter Saw | Rp9.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| RYU Mitter Saw | Rp1.099.900 |
| Makita Compound Miter Saw | Rp5.999.900 |
| FUJIYAMA Compound Miter Saw | Rp2.599.900 |
| RYU Miter Saw | Rp2.399.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo | Rp599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Wipro Mitre Saw Machine | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518299-1.jpg)











/b3P103179399-3.jpg)