Beli bosch hand polisher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  2. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  3. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  4. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  5. RYU Angle Polisher
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Angle Polisher
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  8. BOSCH Gerinda Tangan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.599.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1200
    • Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
    • Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
    • Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
    • Sound Power Level (m/s²): 94
    • Sound Pressure Level (dBA): 83
  11. RYU Gun Polisher
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Gun Polisher
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  12. Shinano Angle Polisher
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shinano Angle Polisher
    Deskripsi:
    Compact body design for reduce weightLow Speed Single Action SanderNew design for 3" pad size
    atribut:
    • Buff Pad Size (inch): 3
    • Spindle Size Female (inch): 5/16
    • Free Speed (rpm): 2600
    • Weight (kg): 0.68
    • Noise Level (dBa): 77
    • Vibration (m/s2): 0.6
    • Average Air Consumption (CFM): 2.5
    • Output Power (W): 180
  13. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  14. BENZ WERKZ Electric Polisher
    Mulai

    Rp279.900

    BENZ WERKZ Electric Polisher
    atribut:
    • Voltage: 220v/50Hz
    • Feature: Egro Design & 2m cable cord
  15. Innotechs Polisher Machine Low Speed
    BARU
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  16. COMPACT TOOLS Electric Double Action Polisher
    Mulai

    Rp7.199.900

    COMPACT TOOLS Electric Double Action Polisher
    Deskripsi:
    Unlike single action, it is a polisher that uses eccentric (double) movement. It is a polisher that can be used easily even by beginners because it is similar to applying by hand when applying wax or coating.
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Current (A): 4.5
    • Input Power (W): 430
    • Power Input (V): 100
  17. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  19. KRISBOW Mesin Pembersih, Poles, dan Penyedot Debu Lantai 3in1
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Mesin Pembersih, Poles, dan Penyedot Debu Lantai 3in1
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
Daftar Harga bosch hand polisher Terbaru January 2026
BOSCH PolisherRp2.599.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
Makita Sander PolisherRp6.699.900
Makita PolisherRp5.799.900
RYU Mesin PolesRp399.900
RYU Angle PolisherRp1.199.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
KRISBOW Mesin Sikat & Poles LantaiRp10.999.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait