Makita Polisher

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Continuous Rating Input (W)1200
Capacity Wool Pad (mm)180(7\")
Capacity Wool Bonnet (mm)180(7\")
Vibration Level (m/s²)2.5 or less
Dimensions (L x W x H) (mm)431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
Net Weight (kg)3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
No Load Speed (rpm)0 - 3,200
Power Supply Cord (m)2.5(8.2 ft)
Sound Power Level (m/s²)94
Sound Pressure Level (dBA)83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan