Shinano Angle Polisher

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Buff Pad Size (inch)3
Spindle Size Female (inch)5/16
Free Speed (rpm)2600
Weight (kg)0.68
Noise Level (dBa)77
Vibration (m/s2)0.6
Average Air Consumption (CFM)2.5
Output Power (W)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact body design for reduce weight
Low Speed Single Action Sander
New design for 3" pad size
Warning
* Noise levels according to ISO 15744:2008,ISO 11203:2009
* Vibration level according to ISO 28927

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait