Beli bosch glm500 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  2. Kenwood Kettle JK
    Mulai

    Rp899.900

    Kenwood Kettle JK
    atribut:
    • Part Number: 8.0WJKP25001/2
  3. BOSCH Laser Rangefinder
    Mulai

    Rp1.899.900

    BOSCH Laser Rangefinder
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.15-40
    • Laser Class: 2
    • Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
    • Automatic Deactivation (minute): 5
    • Dust and Water Protection: IP 54
    • Laser Color: Red
    • Laser Diode: 635nm, < 1mW
    • Maximum Measurement Time (d): 4
    • Measuring Range Up To (m): 40
    • Memory Capacity (Values): 10
    • Units of Measurement: m/cm, ft/inch
    • Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
    • Usual Measurement Time (s): 0.5
  4. BOSCH Distance Meter
    Mulai

    Rp2.699.900

    BOSCH Distance Meter
    atribut:
    • Minimum measurement unit (mm): 1
    • Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
    • Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
    • Light Source: Laser diode
    • Measurement Range: 0.15 ~ 40m
    • Output: 1mW or less (class 2)
    • Wavelength (nm): 635
  5. Cosmos Kettle Listrik
    Mulai

    Rp149.900

    Cosmos Kettle Listrik
    Deskripsi:
    Kettle Listrik Kapasitas 1.2 Liter, Double Wall (Permukaan Tidak Panas & Aman Dipegang), One Lid Open (Membuka dengan 1 Sentuhan), Safety Automatic Turn Off (Listrik Otomatis Mati saat Air Mendidih), Daya Masukan : 600 Watt. Warna hitam premium.
  6. Philips Kettle Listrik
    Mulai

    Rp329.900

    Philips Kettle Listrik
    Deskripsi:
    ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!
    atribut:
    • Cable Length (m): 0.75
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  7. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  8. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  9. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  10. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  11. Hi-Cook Electric Kettle (Teko)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Hi-Cook Electric Kettle (Teko)
    Deskripsi:
    Hi-Cook Electric Kettle memasak air untuk banyak keperluan dengan mudah, efisien dan praktis.
    atribut:
    • Power (W): 1650
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Color: Random Color
  12. Sharp Electric Kettle Jug
    Mulai

    Rp319.900

    Sharp Electric Kettle Jug
    atribut:
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Capacity (L): 1.7
    • Power Consumption (W): 800
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01212.02
  13. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  14. Leica Disto D1
    Mulai

    Rp2.299.900

    Leica Disto D1
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.2 s/d 40
    • Accuracy (mm): + 2
    • Protection Class: IP54
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 2.0 / 0.08
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 30
    • Box Length (mm): 150
    • Box Width (mm): 105
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 115x43.5x23.5
    • Included Accessories: Leica DISTO D1, 2 x AAA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.188
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.6 – 120
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.2 – 40
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.6 – 100
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.2 – 30
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | 0 to 40 / 32 to 104
    • Weight (g): 87
  15. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  16. Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Mulai

    Rp8.599.900

    Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Deskripsi:
    Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to mak
    atribut:
    • Body Material: Die Cast Metal
    • Color: Silver
    • Speed: Variable + Pulse
    • Bowl size (L): 6.7
    • Capacity Cake (kg): 4.55
    • Capacity Dough (kg): 2.56
    • Capacity Egg Whites: 16
    • Capacity Flour for Pastry (g): 910
  17. Sharp Kettle Jug
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    Sharp Kettle Jug
    atribut:
    • Color: Black
    • Power Source (V): 220-240
    • Capacity (L): 1.5
    • Model : Kettle Jug
    • Power Consumption (W): 800
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01212.02
Daftar Harga bosch glm500 Terbaru March 2026
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
Kenwood Kettle JKRp899.900
BOSCH Laser RangefinderRp1.899.900
BOSCH Distance MeterRp2.699.900
Cosmos Kettle ListrikRp149.900
Philips Kettle ListrikRp329.900
BOSCH Laser Distance MeterRp1.499.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp399.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp739.900
Kenwood Teko (Kettle Listrik)Rp909.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait