SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Range (m)40
Measuring Range (m)0.2 to 40(0.65 to 131ft)
Accuracy (mm)±3
LaserRED Class II
Laser Maximum Output (Mw)1
Dust & Splash ProofIP54
Dimensions (mm)104x48x25
Memory (sets)99
Operating Temperature (°C)0-40(32-104F)
Power Supply (V)2x1.5 AAA Battery
Storage Temperature (C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4S
UKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!

Portable Meteran Laser40 Meter
Meteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.
Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
Fitur
Waterpas untuk menentukan kerataan suatu permukaan, Pengukuran bisa diatur pada 2 referensi yaitu pangkal dan ujung meteran, Kalkulasi otomatis untuk penambahan, pengurangan, luas, volume, Phytagoras, Continous measurement untuk praktis mengukur beberapa titik sekaligus, Pengaturan unit untuk meter/inch/feet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan