Beli bosch glm50 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- BOSCH Belt ClipDeskripsi:Accessories for green laser rangefinder GLM50-27CG and GLM50-23G. Accessories for attaching to belts, etc.Accessories for attaching the green laser rangefinder GLM50-27CG and GLM50-23G to belts, etc.atribut:
- Suitable Model: GLM50-27CG, GLM50-23G
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Laser Rangefinderatribut:
- Measurement Range (m): 0.15-40
- Laser Class: 2
- Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Dust and Water Protection: IP 54
- Laser Color: Red
- Laser Diode: 635nm, < 1mW
- Maximum Measurement Time (d): 4
- Measuring Range Up To (m): 40
- Memory Capacity (Values): 10
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
- Usual Measurement Time (s): 0.5
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.atribut:
- Accuracy (inch): ±1/8
- Battery Type: (2) AAA Alkaline
- Display: Backlit LCD
- Distance Meter Function: Area; Distance
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Maximum Measuring Distance (ft): 65
- UNSPSC: 41111613
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)Deskripsi:VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!atribut:
- Range (m): 40
- Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
- Accuracy (mm): ±3
- Laser: RED Class II
- Laser Maximum Output (Mw): 1
- Dust & Splash Proof: IP54
- Dimensions (mm): 104x48x25
- Memory (sets): 99
- Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
- Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
- Storage Temperature (C): -20 to 60
- Deli Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.atribut:
- Color: Yellow
Daftar Harga bosch glm50 Terbaru March 2026
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Distance Meter | Rp2.699.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Belt Clip | Rp79.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp399.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Laser Rangefinder | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518176-1.jpg)

/g8P109737584-6.jpg)



/63P104573219-2.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)

/a2P108488362-1.jpg)
/gwP107703608-1.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/fcP106779552-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)

/d5P106779473-1.jpg)

/ocP106385876-1.jpg)