Beli bosch gll 5-50 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  7. BOSCH Lightweight Compact Tripod
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Lightweight Compact Tripod
    Deskripsi:
    Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
  8. BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.400.000

    BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 – 50
    • Storage Temperature (°C): -20 – 70
    • Laser Class: 2
    • Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
    • Self-Levelling Range (°): ± 4
    • Colour of Laser Line: Green
    • Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
    • Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
    • Projection: 2 lines / 2 points
  9. TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  10. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  11. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  12. TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Length (mm): 85 to 220
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Size (inch): 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
  13. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    87%
    Mulai

    Rp34.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  14. Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  15. TRUSCO Clamp (Klem F)
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
  16. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  17. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  18. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    50%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp17.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  19. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
Daftar Harga bosch gll 5-50 Terbaru November 2026
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.170.000
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
BOSCH Lightweight Compact TripodRp1.099.900
BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp4.400.000
TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Rp239.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)