Beli bosch gas 50 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Ekstraktor Debu Berdaya Listrikatribut:
- Air Flow Rate (L/s): 74 (Turbine)
- Antistatic Hose: Yes
- Container Volume (L): Net: 43; Gross: 55; Clean, Water: 40
- Dimensions (mm): 570x865
- Dust Type: M
- Filter Cleaning System: AFC
- Filter Surface Area (cm²): 6150
- Plug Type: Type F
- Rated Input Power (W): 1200
- Rated Voltage (V): 230
- Suction Pressure (mbar): 254 (Turbine)
- Turbine Input Power Line (W): 1380 (Max.)
- Wet/dry Extractor Dust Class: M
- monotaro Ptfe SheetDeskripsi:Gasket, oil seal, electrically insulating material, research instruments, welding chemical containers, various applications such as mechanical partsatribut:
- Color: White
- Material: PTFE
- Operating Temperature Range (°C): -180 to 260
- monotaro PTFE Teflon SheetDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan PTFE Lembaranatribut:
- Color: White
- Material: PTFE
- Dimensions, Height x Width (mm): 300×300
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Operating Temperature Range (°C): -180~260
- Everlasting Expanded PTFE Packing (Sheet) (Lembaran Busa Plastik)atribut:
- Color: White
- TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Kelebihan Webbing Sling SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 1492-1. - Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi. - Keterangan kapasitas yang dirajut sehingga mudah dibaca dan tahan lama. - Kode warna sesuai dengan standard internasional. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
- REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- ECLAT Cable Clamp (Klem Kabel)Deskripsi:Eclat Klem Kabel Plastik Paku Beton Tahan Karat 5mmklem atau sebagai penahan kabel dengan paku beton dan bahan plastik yang tahan lama dapat digunakan didalam maupun diluar ruangan.Ukuran 5mm cocok untuk ukuran kabel Data, Kabel Telp atau kabel gepeng isi 2atribut:
- Color: Putih
- WEIDMULLER Online Catalogue Electronics Power Supplies DC/DC Converter PRO TopDCatribut:
- Connection System: PUSH IN with actuator
- Depth (mm): 125
- GTIN (EAN): 4050120000000
- Height (mm): 130
- Depth (inch): 4.921
- Height (inch): 5.118
- Humidity at operating temperature: 5 to 95 %, no condensation
- Operating Temperature (°C): -25 to 70
- Qty (pcs): 1
- REACh SVHC: Lead 7439-92-1
- SIL in compliance with IEC 61508: None
- Voltage Type: DC
- EATON UPS 9PX Series 3:1atribut:
- Topology: On-line double conversion with PFC (Power Factor Correction) system
- Configuration: Rack/Tower
- Dimensions (HxWxD) (mm): 440x260x700
- Connection: Hardwired - see manual for terminal block layout
- Input Voltage Range (V): 305-480 without derating (up to 175-480V with derating)
- Battery Management: ABM and Temperature compensated charging method (user selectable), automatic battery test, deep discharge protection, automatic recognition of external battery units
- Extended Battery Capability: EBM (3U)
- Frequency (Hz): 50/60 autoselection
- Frequency Range (Hz): 40-70
- Nominal Voltage (V): 380/400/415
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- THDI (%): < 5
Daftar Harga bosch gas 50 Terbaru October 2026
| BOSCH Ekstraktor Debu Berdaya Listrik | Rp21.999.900 |
| FATOOLS 3/4Dr Socket 12Pt | Rp159.900 |
| Lesso Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega) | Rp900 |
| monotaro Ptfe Sheet | Rp419.900 |
| monotaro PTFE Teflon Sheet | Rp149.900 |
| AS ONE PTFE Teflon Sheet (Lembaran PTFE) | Rp219.900 |
| Everlasting Expanded PTFE Packing (Sheet) (Lembaran Busa Plastik) | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock) | Rp76.900 |
| Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega) | Rp2.900 |
| WEILER End Brush (Sikat Tangkai End Brush) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/gzP111355611-1.jpg)


/mxP103489825-7.jpg)
%20(Lembaran%20Busa%20Plastik)/glP103786597-1.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/h0P106398612-1.jpg)
/daP108303478-1.jpg)
/71P103103253-789.jpg)
/8bP105145299-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/aeP101002374-3.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20AW/l7P104821763-1.jpg)
/P102126455-1.jpg)
/g6P109159582-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)