BOSCH Ekstraktor Debu Berdaya Listrik

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Air Flow Rate (L/s)74 (Turbine)
Antistatic HoseYes
Container Volume (L)Net: 43; Gross: 55; Clean, Water: 40
Dimensions (mm)570x865
Dust TypeM
Filter Cleaning SystemAFC
Filter Surface Area (cm²)6150
Plug TypeType F
Rated Input Power (W)1200
Rated Voltage (V)230
Suction Pressure (mbar)254 (Turbine)
Turbine Input Power Line (W)1380 (Max.)
Wet/dry Extractor Dust ClassM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Teknologi pembersihan filter otomatis memastikan pengisapan yang konsisten dan kuat untuk progres pekerjaan yang sangat cepat
- Ekstraktor debu M-class sesuai dengan standar UE, untuk perlindungan pengguna yang lebih baik
- Turbin isap 1.380 W yang bertenaga dengan 254 mbar tekanan vakum yang tinggi untuk hasil ekstraksi terbaik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait