Beli bosch distance laser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- BOSCH Laser Rangefinderatribut:
- Measurement Range (m): 0.15-40
- Laser Class: 2
- Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Dust and Water Protection: IP 54
- Laser Color: Red
- Laser Diode: 635nm, < 1mW
- Maximum Measurement Time (d): 4
- Measuring Range Up To (m): 40
- Memory Capacity (Values): 10
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
- Usual Measurement Time (s): 0.5
- BOSCH Meteran Laser LevelDeskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.atribut:
- Accuracy (inch): ±1/8
- Battery Type: (2) AAA Alkaline
- Display: Backlit LCD
- Distance Meter Function: Area; Distance
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Maximum Measuring Distance (ft): 65
- UNSPSC: 41111613
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Plane laser levels project a line from each side to form four-line horizontal (level) and/or vertical (plumb) planes around the level. The projections intersect to assist with leveling, alignment, squaring, and plumbing, especially for tasks that require positioning along multiple walls within a space. These levels are commonly used when installing drop ceilings, recessed lighting, sprinkler systems, chair rails, and trim.atribut:
- Includes Battery: Batteries Included
- Laser Class: Class 2
- Laser Projection: Horizontal; Vertical
- Leveling Type: Manual Leveling
- Self Leveling Range: ±4°
- KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)atribut:
- Length (m): 10
- BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Working Range (m): up to 15
- Operating Temperature (°C): -10 – 50
- Storage Temperature (°C): -20 – 70
- Laser Class: 2
- Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
- Self-Levelling Range (°): ± 4
- Accuracy (mm/m): ± 0.3 (plus use-dependent deviation)
- Colour of Laser Line: Green
- Dust and Splash Protection: IP 54
- Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
- Leveling Time (s): 4
- Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
- Maximum Operating Time (hour): 6 (in cross line and point mode), 8 (in cross line mode), 10 (in line and point mode), 12 (in line mode), 22 (in point mode)
- Power Supply (V): 3 x 1.5 LR6 (AA)
- Projection: 2 lines / 2 points
- Tripod Thread (inch): 1/4, 5/8
- Karya Kabel Level LaserDeskripsi:Laser Level 2 Line Sinar HijauLaser Level Adalah Sebuah Alat Bantu Untuk Menentukan Sebuah Objek Telah Lurus Baik Secara Vertical Maupun Horizontal. Alat Ini Terdiri Dari 2 Buah Laser Point Sehingga Dapat Menentukan Axis Vertical Maupun Horizontal Dalam Waktu Bersamaan. Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Keperluan Konstruksi Dimana Dibutuhkan Ketepatan Presisi Yang Sempurna.atribut:
- Color Laser: Hijau
Daftar Harga bosch distance laser Terbaru October 2026
| BOSCH Distance Meter | Rp2.699.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.499.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp8.099.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| BOSCH Laser Rangefinder | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518183-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/63P104573219-2.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/g8P109737584-6.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/a2P108488362-1.jpg)


/gwP107703608-1.jpg)
/P103138709-1.jpg)
/o4P107923868-1.jpg)
/fcP106779552-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/mbP109737803-6.jpg)
/7aP107071262-2.jpg)
/P103083940-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)