Beli bosch d-tect 120 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  2. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Wall Scanner
    Mulai

    Rp12.999.900

    BOSCH Wall Scanner
    Deskripsi:
    Wall scanners glide over surfaces to locate any objects hidden deep behind walls, under floors, and above ceilings. Their display renders actual images of detected objects, and they offer various scanning modes to suit different types of materials.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111810
    • Accuracy (mm): ± 10
    • Batteries Required: Batteries Required (Included)
    • Battery Type (V): 12 (Li-Ion)
    • Bluetooth: Not Bluetooth Compatible
    • Compatible Surface Material: Dry Concrete; Drywall; Hollow Block; Wood
    • Display Type: LCD
    • Function: Centre Finder with Object Direction Indicator; Dual Power; Wire Warning Detection
    • Indication Method: Audible; Visual
    • Material: Plastic
    • Materials Detected: Live Wire; Non-Ferrous Metal; Plastic; Wood
    • Overall Depth (inch): 4 3/4
    • Overall Height (inch): 8 1/8
    • Overall Width (inch): 3 5/8
    • Scan Depth for Ferrous Metal (Max.) (inch): 4 3/4
    • Scan Depth for Live Wire (Max.) (inch): 2 3/8
    • Scan Depth for Nonferrous Metal (Max.) (inch): 4 3/4
    • Scan Depth for Wood (Max.) (inch): 1 1/2
  5. BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp839.900

    BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Keunggulan :- Sangat ringkas, sangat bertenaga rotary hammer Bosch kini dalam jangkauan.- Motor 720 W yang bertenaga dan energi impact sebesar 2,0 J untuk pengeboran hammer yang efektif pada beton (dengan diameter hingga 22 mm)- Tiga mode rotary hammer untuk pengeboran hammer, pengeboran biasa dan pemahatan menjamin keserbagunaan dan hasil yang menjanjikan- Rotary hammer yang ringkas memberikan performa hammer Bosch yang profesional dalam jangkauan
  6. SNDWAY Wall Scanner (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SNDWAY Wall Scanner (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    SNDWAY SW-6100GT adalah alat ukur jarak laser multifungsi yang dapat mengukur hingga 120 meter dan juga berfungsi sebagai detektor dinding untuk kayu, logam dan kabel. Alat ini cocok untuk keperluan konstruksi, renovasi, dan inspeksi.
    atribut:
    • AC Current Detection: Yes
    • Accuracy of Distance Measurement (mm): ±2
    • Battery: 2xAAA (not included)
    • Content: 1 Unit SW-6100GT; 1 Case; 1 Reflector Card; 1 Hand Strap; 1 Guidebook in English
    • Distance Measurement Range (m): 0.05 - 120
    • In-Wall Detection Distance (mm): Iron/Ferrous metals = 100; Other metals/Non-ferrous metals (copper) = 80; Copper wire = 40; Wood and other = 20/38
    • Laser Color: Red
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Screen: LCD with Backlight
    • Wall Scanner Function: Wood, Metal, Cable Detection
  7. General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Mulai

    Rp1.899.900

    General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    atribut:
    • UNSPSC: 41112304
    • Brand: GENERAL
  8. ASADA Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)
    Mulai

    Rp9.699.900

    ASADA Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)
    Deskripsi:
    -Equipped with an infrared type(NDIR type)leak sensor for accurately detecting leaks.-Automatically switches among 3 stage sensitivity depending on the amount of leak.-Equipped with LED light at the tip of probe, making it easy to search for refrigerant leakage in dark place.-For detecting refrigerant leakage of large freezer/refrigerator, large air conditioning unit, packaged air conditioning, display case, etc.-Detection target: Fluorocarbon gas, HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFO-1233zd, etc.-Leak check bottle-Spare filterx5-AC Adapter-Main unit cover-Storage Case
  9. STS Digital Wall Back Sensor (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp1.899.900

    STS Digital Wall Back Sensor (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    -A multi detector that can detect metal, wood, conducting wire in a wall.-For metal, depth is displayed(in cm).-Magnetized metal and non-magnetized metal can be identified.-Using the indicator display with the large liquid crystal display, you can work intuitively.-With soft case-Laminated 9V dry battery for testingx1.-Max. detection depth for wall materials of plywood, plaster boards, etc.-Magnetized metal 80mm/non-magnetized metal 60mm/conducting wire 50mm/wood 20mm
    atribut:
    • Accessories: With soft case, Laminated 9V dry battery for testingx 1
    • Power Supply: Laminated Dry Battery 9Vx1(included)
    • Width x height x thickness (mm): 68x146x26
  10. LANGRY Hammer Test
    Mulai

    Rp4.399.900

    LANGRY Hammer Test
    Deskripsi:
    The LANGRY RH225-A is a precise concrete test hammer for compressive strength assessment. It ensures reliable performance in structural engineering.- Accurate and reliable concrete strength assessment.- Ergonomic design for comfortable handling.- Super-hard aluminum alloy case resists wear and tear.The LANGRY Concrete Test Hammer RH225-A is crafted for assessing the compressive strength of ordinary concrete in structural engineering applications. Its improved pointer design allows for easy friction adjustment and ensures stability during testing. Constructed with super hard 6061 aluminum alloy casing, it offers exceptional abrasion resistance, while the high-precision flange and hook enhance durability. Furthermore. It is equipped with multiple original imported dust-proof components. It ensures cleaner movement and extends maintenance periods. Moreover, it guarantees accurate and consistent results every time with standardized impact energy and precise calibration. Trust LANGRY for robust and reliable testing equipment designed to meet the demands of modern engineering standards.Components- Rebound Hammer- Hand Protector Silicone Hand Rest- A Grinding Stone- One Maintenance Kit- Instrument CaseAccessoriesThe Testing Anvil GZII enables precise calibration of rebound hammers for consistent and dependable measurements in structural integrity assessments. It is widely used in quality control, research laboratories, and manufacturing settings.
    atribut:
    • Calibration Value on Testing Anvil: 80±2
    • Elastic Tension Spring Stiffness (N m): 785.0±30. 0
    • Standard Impact Energy (J): 2.207
  11. Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Deskripsi:
    Benetech GM630 merupakan alat ukur kadar air pada kayu dengan teknologi induksi, tanpa perlu menusuk kayu. Humidometer induksi yang dapat mengukur kadar air dengan cara meletakkannya pada permukaan kayu secara rapat tanpa merusak permukaan kayu.Cara pakai alat cukup ditempelkan diatas kayu yg akan diukur. Bisa mengukur sampai kedalaman 5 centimeter ( 50 milimeter). Anda dapat memilih roda gigi yang berbeda (total 8) untuk mengukur berdasarkan kepadatan kayu. Rentang pengukuran cocok untuk kebanyakan jenis kayu.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Humidity Measuring Range (%RH): 20 to 95
    • Fork (mm): 147
    • Moisture: Spc1:5 to 40%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc2:6 to 50%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc3:7.5 to 60%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc4:9 to 70%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%
    • Operating Environment (°C): Temperature:0 to 40, Humidity:20%RH~95%RH
    • Size (mm): 144x55x29.4(meter only), 278x36x36(meter with fork)
  12. GVDA Wall Scanner + Moisture Detector (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp729.900

    GVDA Wall Scanner + Moisture Detector (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    This product is applicable to: Detect metal (black and non-ferrous metals), wooden barriers and "live" AC wires on walls, ceilings and floors. and Measure the moisture content of wood and building materials.
    atribut:
    • Automatic Shutdown Time (minute): 5
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
    • Working Humidity Range (%RH): Metal: 0-85; Wood: 0-60; Copper Conductors (Live): 0-30
Daftar Harga bosch d-tect 120 Terbaru November 2026
BOSCH Detector (Detektor Logam)Rp4.599.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Concrete Detector (Alat Uji Beton)Rp26.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Wall ScannerRp12.999.900
BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp839.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
UNI-T Thermal Imager (Kamera Termal)Rp7.599.900
SNDWAY Wall Scanner (Alat ukur ketebalan)Rp1.499.900
General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)