SNDWAY Wall Scanner (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AC Current DetectionYes
Accuracy of Distance Measurement (mm)±2
Battery2xAAA (not included)
Content1 Unit SW-6100GT; 1 Case; 1 Reflector Card; 1 Hand Strap; 1 Guidebook in English
Distance Measurement Range (m)0.05 - 120
In-Wall Detection Distance (mm)Iron/Ferrous metals = 100; Other metals/Non-ferrous metals (copper) = 80; Copper wire = 40; Wood and other = 20/38
Laser ColorRed
Measurement Unitm/inch/ft
ScreenLCD with Backlight
Wall Scanner FunctionWood, Metal, Cable Detection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SNDWAY SW-6100GT adalah alat ukur jarak laser multifungsi yang dapat mengukur hingga 120 meter dan juga berfungsi sebagai detektor dinding untuk kayu, logam dan kabel. Alat ini cocok untuk keperluan konstruksi, renovasi, dan inspeksi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan