Beli bor tangan elektrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. IS Electric Work for Drill and Hand Taps
    Mulai

    Rp3.799.900

    IS Electric Work for Drill and Hand Taps
    Deskripsi:
    Usage:Work materials: Normal steel.
    atribut:
    • Material: Tap: Alloy steel (SKS2), Drill bit: Alloy steel (SKH)
    • Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. TONE Socket Adapter for Rechargeable Electric Drill
    Mulai

    Rp149.900

    TONE Socket Adapter for Rechargeable Electric Drill
    Deskripsi:
    Sockets of various sizes suitable for horn drive can be used with electric drills.Please use it for attaching and detaching bolts and nuts in various industries.
    atribut:
    • Dimensions D(ɸmm): 12.5mm
    • Opposite Side Dimension S: 9.5mm
    • Dimension L: 50mm
    • TRUSCO Number: 323-1062
  7. Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    56%
    Mulai

    Rp85.900

    Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
    • Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
  8. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

  9. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  10. monotaro Socket For Electric Drill (Impact Compatible)
    Mulai

    Rp80.900

    monotaro Socket For Electric Drill (Impact Compatible)
    Deskripsi:
    Assembly, such as mold hardware and architectural fittings, suitable for dismantling work.
    atribut:
    • Material: CR-V
  11. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Star-M HSS Plug Cutter (Mata Bor Plug)
    61%
    Mulai

    Rp279.900

    Star-M HSS Plug Cutter (Mata Bor Plug)
    atribut:
    • Material: High speed steel (HSS)
    • Dowel Maximum Length (mm): 25
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Compatible drills: Impact drivers and electric drills
    • Purpose of Use: Work material: Wood, hardwood.
    • Total Length (mm): 74
  14. S.E.K. (Suekage Tool) Electric Socket (Impact Compatible)
    Mulai

    Rp139.900

    S.E.K. (Suekage Tool) Electric Socket (Impact Compatible)
    Deskripsi:
    For construction, civil engineering, wooden construction, steel frame construction, etc. Work efficiently with an electric / charging drill.
    atribut:
    • Effective Length l (mm): 60
  15. SP Air-Drill with Silencer
    43%
    Mulai

    Rp4.899.900

    SP Air-Drill with Silencer
    Deskripsi:
    -Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Drilling Capacity: 13mm
    • Air consumption: 0.3
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 220
    • Total Length: 222mm
  16. monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Because it is a hexagonal shank (6. 5mm) it can be used for charging drill and workability is improved Block, mortar, brick, gypsum board etc
    atribut:
    • Using Electric Drill Suitable Rotation (rpm): 3000
    • Work Material: Blocks, Mortar, Bricks, Plasterboards, etc.
    • Blade Diameter (Ø mm): 3.4
    • Effective Length (mm): 45
    • Overall Length (mm): 90
    • Hexagon Opposite Side (mm): 6.35
    • Compatible Motor: Vibration Drill (Modes of Use/ Vibration and Rotation)
    • Hardness: HRA89
    • Material: Body: Cr40 / Chip:YG8
  17. SP AIR Air-Drill with Silencer
    Mulai

    Rp4.299.900

    SP AIR Air-Drill with Silencer
    Deskripsi:
    -Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Drilling Capacity: 10mm
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
  18. TRUSCO Hand Reamer (Pisau Reamer)
    58%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Hand Reamer (Pisau Reamer)
    Deskripsi:
    - Has loose chamfer angles and a shank rectangle part, and precisely finishes the hole after passing the drill hole and the rough reamer.
Daftar Harga bor tangan elektrik Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
IS Electric Work for Drill and Hand TapsRp3.799.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
TONE Socket Adapter for Rechargeable Electric DrillRp149.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)Rp85.900
monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp9.900
BOSCH Kepala BorRp94.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)