Star-M HSS Plug Cutter (Mata Bor Plug)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed steel (HSS)
Dowel Maximum Length (mm)25
Shank Diameter (mm)6.35
Compatible drillsImpact drivers and electric drills
Purpose of UseWork material: Wood, hardwood.
Total Length (mm)74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for deep through holes.Screw tip, so drill bit enters smoothly with turning force.Craftsmen have finished each cutting edge by hand.UsageWork material Wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan