Beli bor bobok kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Wipro Bor Magnetatribut:
- Horizontal Displacement (mm): 20
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Revolving Angle (°): 90
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- KRISBOW Mesin Bor MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bor bobok kayu Terbaru October 2025
WISON Mesin Bor Magnet | Rp15.999.900 |
WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
Wipro Bor Magnet | Rp5.299.900 |
BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
BITEC Mesin Bor Bobok Beton | Rp819.900 |
BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)