Beli booster tv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Penguat Sinyal Antena TV Amplifier Signal Booster HD DVB-T2
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Penguat Sinyal Antena TV Amplifier Signal Booster HD DVB-T2
    Deskripsi:
    Amplifier penguat sinyal untuk antena TV digital DVB-T2 dari Taffware ini hadir untuk membuat sesi menonton TV Anda menjadi lebih menyenangkan. Amplifier penguat sinyal ini dapat memperkuat daya tangkap antena TV digital sehingga kualitas gambar yang ditampilkan pun menjadi lebih baik. Penguat sinyal ini dapat digunakan untuk antena TV digital DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC dan DAB/FM radio HDTV
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.5x3x2
    • Cable Length (cm): Sekitar 50
    • Signal Frequency (MHz): 45 - 862
    • LNA Gain (dB): 36
    • Output Level (dB): 100
    • Noise (dB): Kurang dari 4
    • Power: Adaptor eksternal DC 6 V 100 mA atau catu daya USB DC 5 V
  2. PF Antena Outdoor Digital
    Mulai

    Rp33.900

    PF Antena Outdoor Digital
    Deskripsi:
    PF Antenna DIGITAL-5000 - Outdoor Digital merupakan antena Outdoor digital yang praktis & mudah dalam penggunaannya. Mampu menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF.Channel : 21-69 ChannelDaya tangkap kuat sehingga menghasilkan gambar yang jernihBahan cukup kuat ( alas dari plastik, bagian antena dari stainless steel )Relatif safety/aman dari petirPaket tanpa kabel
    atribut:
    • Material: Iron
    • Channel: 21-69 Channel
    • Impedance (ohm): 75
  3. PX Digital TV Indoor/Outdoor Antenna
    Mulai

    Rp179.900

    PX Digital TV Indoor/Outdoor Antenna
    Deskripsi:
    PX Antenna DA-5120 - Digital TV Indoor/Outdoor Antena memiliki Desain yang efisien dan mewah, cocok untuk HDTV Instalasi DIY. Mudah digunakan, pemasangan horizontal & Vertikal. Menonton HDTV secara gratis. Memiliki tingkat kesensitivitas tinggi, dapat menghasilkan sinyal yang bagus. Channel : 21-69 Channel Pemasangan mudahTingkat sensitivitas tinggi dengan sinyal kuatDesain simpelRelatif safety/aman dari petir, ECO dan hemat listrikRod Dipole Full extended 30 inchInsertion Loss
  4. Taffware Antena TV Digital DVB-T2 4K High Gain 25 dB Type USB
    Mulai

    Rp31.900

    Taffware Antena TV Digital DVB-T2 4K High Gain 25 dB Type USB
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang sedang menyambut siaran TV digital, sudahkan Anda menyiapkan antena yang tepat? Anda dapat menggunakan antena TV indoor ini untuk membantu Set Top Box menangkap sinyal teknologi digital DVB-T2 untuk siaran TV digital. Tak perlu ribet memasang antena konvensional di luar ruangan, bentuknya yang ringkas mendukung penempatan yang lebih aman yakni di dalam ruangan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 21x12
    • Signal Frequency (MHz): UHF(172 - 240), UHF(470 - 860)
    • LNA Gain (dB): 25
    • Interface: USB
    • Cable Length (m): 3
    • Effective Distance (Miles): 50 (Dengan Amplifier), Rentang 35 (Tanpa Amplifier)
  5. PX Digital TV Indoor Antenna
    Mulai

    Rp77.900

    PX Digital TV Indoor Antenna
    Deskripsi:
    PX Antenna DA-1201NP - Digital TV Indoor Antena Adalah antena indoor yang mensupport untuk semua jenis TV (TV lama/biasa, LCD, LED). Pemasangan mudah dengan desain yang simple.Channel : 21-69 ChannelPemasangan mudahTingkat sensitivitas tinggi dengan sinyal kuatDesain simpelRelatif safety/aman dari petir, ECO dan hemat listrikInsertion Loss
  6. Taffware Antena TV Digital DVB-T2 High Gain 25dB
    Mulai

    Rp30.900

    Taffware Antena TV Digital DVB-T2 High Gain 25dB
    Deskripsi:
    Antena TV Digital DVB-T2 dari Taffware ini hadir untuk membuat sesi menonton tv Anda menjadi lebih menyenangkan. Antena yang didesain indoor ini mampu menangkap sinyal dengan optimal dan memiliki jangkauan lebih luas. Selain itu, dibekali dengan kemampuan untuk menangkap frekuensi VHF dan UHF yang tentunya akan membuat channel televisi Anda semakin bervariasi
    atribut:
    • Impedance (ohm): 75
    • Coaxial Cable (m): 3
  7. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  8. Asahi AV Lab-Cock
    Mulai

    Rp289.900

    Asahi AV Lab-Cock
    Deskripsi:
    A lightweight and compact synthetic resin valve with excellent corrosion resistance, flow rate characteristics, durability, and functionality. The body shape is octagonal, and piping with a spanner etc. is easy. The flow rate can be adjusted.It is a resin ball cock.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Handle Type: Lever Type
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Material (O-ring): EPDM
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1.0 (10.2kgf/cm²)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-50
    • Valve Type: Ball Valve
  9. PF Antena Outdoor
    Mulai

    Rp60.900

    PF Antena Outdoor
    Deskripsi:
    PF Antenna KOBE-1000 - Outdoor dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF. Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Praktis & mudah dalam penggunaannya.Channel : 21-69 ChannelAntena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaikDapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHFPraktis & mudah dalam penggunaannyaKualitas dan penguatan tinggiPemasangan sangat mudahPaket tanpa kabel
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
    • Material: Iron
    • Channel: 21-69 Channel
    • Cable Type: Coaxial-5C
    • Impedance (ohm): 75
  10. SANEX Digital TV Antenna (Antena TV)
    Mulai

    Rp49.900

    SANEX Digital TV Antenna (Antena TV)
    Deskripsi:
    Isi dalam dus:~ Antena TV Digital (SN-777 IO)~ Kabel 10 Meter & Connector~ Kartu Garansi Resmi Sanex~ Buku PanduanAntena TV Digital Indoor Outdoor (SN-777 IO). Solusi terbaik untuk menikmati siaran TV berkualitas di berbagai lingkungan. Bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan.Dengan kemampuan menangkap sinyal digital yang kuat, gambar yang jernih dan suara yang tajam dapat dinikmati tanpa gangguan. Instalasi yang mudah memperkuat daya tarik menjadi pilihan utama untuk meningkatkan pengalaman menonton TV Anda.
  11. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp119.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  12. EZREN Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp56.900

    EZREN Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-0355 530pcs Heat Shrink Tube Selongsong Bakar Isolasi KabelPACKAGE INCLUDED(Quantity Diameter+Length+Color)80pcs x 2 x 45mm Black50pcs x 4 x 45mm Black30pcs x 5 x 45mm Black20pcs x 1.0 x 45mm Black80pcs x 1.5 x 45mm Yellow20pcs x 6 x 45mm Yellow60pcs x 3 x 45mm Green20pcs x 10 x 45mm Green80pcs x 2 x 45mm Blue20pcs x 10 x 45mm Blue50pcs x 4 x 45mm Red20pcs x 8 x 45mm Red
    atribut:
    • Material: Polyolefin
    • Shrinkage ratio: 2:1 (will maximum shrink to 1/2 its supplied diameter)
    • Operating Temperature (°C): -55 to +125
    • Minimum Shrinkage Temperature (°C): 284
    • Tensile Strength (MPa): 10.4
    • Dielectric Strength (kV/mm): 15
    • Approvals: UL Approved
    • Cutting Method: Scissors or sharp knife
    • Flammability: Flame Retardant
    • Full Shrinkage Temperature (°C): 2120
    • Manufacture Specification: ISO9001
    • Supplied Format (round or flat): Product is supplied flat
  13. MASPRO (MASPRO DENKOH) High-Performance UHF Antenna
    Mulai

    Rp1.299.900

    MASPRO (MASPRO DENKOH) High-Performance UHF Antenna
    Deskripsi:
    It is a terrestrial digital antenna for ch.13-36 reception that has achieved excellent reception performance on ch.13-28.
    atribut:
    • Applicable Mast Diameter (Φmm): 22-48.6
    • Applicable Regions: Weak electric field area (near boundary, antenna output level 45dBμV or more)
    • Included Accessories: F-type connector (for 5C cable)
    • Number of elements: 14
    • Operating Gain (dB): 9-12.5
    • Outer Dimensions (LxWxH) (mm): 1030x393x544
    • Output Impedance (ohm): 75 (F type terminal)
    • Polarization: Horizontal/vertical
    • Ratio before and after (dB): 16-30
    • Receiving Channel (ch): 13-36
    • Type: High performance type
    • Voltage Standing Wave Ratio: 2.5 or less
    • Window Receiving Area (m²): 0.1
  14. Sennheiser Inline Antenna Booster
    Mulai

    Rp4.999.900

    Sennheiser Inline Antenna Booster
    Deskripsi:
    Versatile and feature-rich digital wireless system for those who sing, speak or play instruments that allows for seamless product pairing and management via the EW-D Smart Assist App. Receive state-of-the-art live sound.-Digital transmission operating in the UHF spectrum greatly enhances range, reliability and scalability-Smart Assist App connects via Bluetooth Low Energy for a streamlined setup and operation at a distance-Auto scan creates reliable connections with minimal time and effort-134 dB audio input dynamic range eliminates need for sensitivity adjustments and preserves every detail-Elimination of intermodulation enables channels to be placed in an equidistant tuning grid 600 kHz apart-56 MHz of tuning bandwidth and equidistant spacing enables up to 90 channels-2,240 selectable frequencies allow for fine tuning-Lithium-Ion battery pack (sold separately) delivers up to 12 hours of operation (up to 8 hours of operation with 2x provided AA batteries)What's in the Box : 1x EW-D AB Antenna Booster
    atribut:
    • Frequency Range: 606 - 694, 1785 - 1805, 823 - 865, 470 - 550, 902 - 960, 520 - 608
  15. Sennheiser Antenna Booster
    Mulai

    Rp5.099.900

    Sennheiser Antenna Booster
    Deskripsi:
    The AB 4 is a filtered, inline antenna booster module with BNC connectors, designed to offer typ. +12dB of boost to compensate for signal losses created by long antenna cable runs.The AB 4 is fully compatible with all legacy evolution wireless systems. Additionally, the AB 4's filters have been expanded to support the bandwiths up to 88 Mhz.-Boosts filtered signal by typ. 12dB-No power supply necessary-Compact full metal housingFrequency range =AB 4-DW: 790-865AB 4-CW: 718-790 MHzAB 4-BW: 626-698 MHzAB 4-GBW: 606-678 MHzAB 4-GW: 558-626 MHzAB4-AW+: 470-558 MHzWhat's in the Box : Sennheiser AB 4 antenna booster BNC cable
    atribut:
    • Connector: BNC
    • Power Supply: Via Antenna Cable From ASA 214 or EM 2050
    • Dimensions (cm): 12.5x8.2x2.6
  16. Kennedy Heat Shrink Cable Sleeve Kit (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp349.900

    Kennedy Heat Shrink Cable Sleeve Kit (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Deskripsi:
    Suitable for connecting, end handling, electric wire insulating and harnessing, corrosion proofing metal rods and tubes, antenna protection. Made from halogen-free environmentally friendly polyolefin which is flame retardant and RoHS compliant. Its operating temperature is from 55 Degree C to 125 Degree C and shrinking starts at 70 Degree C and becomes totally shrunk at 110 Degree C. Its shrink ratio is 2:1 and has a maximum electrical rating of 600V. Assorted colours. For use with heat guns and gas torches.
    atribut:
    • Voltage: 600V
    • Protection Features: Flame retardant
    • For use with: Gas Torches Heat Guns
  17. SONUS Outdoor Digital TV Antenna (Antena TV)
    Mulai

    Rp85.900

    SONUS Outdoor Digital TV Antenna (Antena TV)
    Deskripsi:
    - Buatan Indonesia- VHF/UHF dan FM Radio- Pemasangan mudah- Daya tangkap sinyal ekstra kuat- Bahan berkualitas tinggi- Jari jari bahan stainless tebal full bukan tidak bolongKelengkapan :- Packing dus- 1 unit antena
    atribut:
    • Frequency (MHz): 470-790
    • Impedance (ohm): 75
Daftar Harga booster tv Terbaru October 2026
Taffware Penguat Sinyal Antena TV Amplifier Signal Booster HD DVB-T2Rp13.900
PF Antena Outdoor DigitalRp33.900
PX Digital TV Indoor/Outdoor AntennaRp179.900
Taffware Antena TV Digital DVB-T2 4K High Gain 25 dB Type USBRp31.900
PX Digital TV Indoor AntennaRp77.900
Taffware Antena TV Digital DVB-T2 High Gain 25dBRp30.900
DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)Rp5.900
Asahi AV Lab-CockRp289.900
PF Antena OutdoorRp60.900
SANEX Digital TV Antenna (Antena TV)Rp49.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)