Taffware Penguat Sinyal Antena TV Amplifier Signal Booster HD DVB-T2

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)6.5x3x2
Cable Length (cm)Sekitar 50
Signal Frequency (MHz)45 - 862
LNA Gain (dB)36
Output Level (dB)100
Noise (dB)Kurang dari 4
PowerAdaptor eksternal DC 6 V 100 mA atau catu daya USB DC 5 V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Amplifier penguat sinyal untuk antena TV digital DVB-T2 dari Taffware ini hadir untuk membuat sesi menonton TV Anda menjadi lebih menyenangkan. Amplifier penguat sinyal ini dapat memperkuat daya tangkap antena TV digital sehingga kualitas gambar yang ditampilkan pun menjadi lebih baik. Penguat sinyal ini dapat digunakan untuk antena TV digital DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC dan DAB/FM radio HDTV
Fitur
Tampilan Televisi Lebih Jernih Tidak perlu khawatir tampilan televisi di rumah Anda jelek dengan sinyal yang terputus-putus karena amplifier ini memiliki penguat sinyal dengan sensitivitas tinggi yang tidak hanya dapat mengirimkan sinyal HD saja, tetapi juga dapat menyaring sinyal interferensi frekuensi tinggi. Dengan amplifier ini, maka kualitas siaran yang ditampilkan pun menjadi lebih jernih dan stabil. Jangkauan Sinyal Luas Selain mampu memberikan tampilan yang jernih pada siaran televisi Anda, amplifier ini juga dilengkapi dengan chip pintar IC. Hal ini membuat amplifier dapat menangkap sinyal dengan jarak yang jauh yakni hingga 60 mil atau sekitar 96 km. Desain Simpel Minimalis Anda tak perlu khawatir amplifier ini akan memakan banyak tempat di rumah Anda. Amplifier ini memiliki desain yang simpel, ringkas, serta mudah dipasang karena terdapat konektor F Male dan IEC Male yang sesuai dengan sebagian besar televisi yang beredar di pasaran. Tidak hanya desainnya yang minimalis, amplifier penguat sinyal dari Taffware ini juga kompatibel dengan berbagai antena TV digital seperti DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC dan DAB/FM radio HDTV.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait