Beli bohlam emergency di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lampbond Synergy Smart Switch Lamp (Lampu Bohlam)Deskripsi:Lampu LED 5 Watt 3 Warna Lampbond Ahlinya Lampu 3 Warna Lampu Bohlam LED ber-SNI, dengan variasi pencahayaan pilihan warna sesuai mood anda,dilengkapi Fitur Fungsi Memori Lampu dapat menyimpan pengaturan terakhir secara otomatis jika saklar dimatikan lebih dari 6 detik, Menjadikan Lampu ideal untuk rumah dan tempat usaha, Memungkinkan Anda mengubah dari cahaya putih yang energik, ke cahaya kuning semu yang produktif dan ke cahaya kuning yang rileks, hadir sebagai solusi pencahayaan cerdas yang mudah digunakan sesuai kebutuhan pencahayaan Anda
- Dutron HERO Emergency LED Bulb Light (Lampu Bohlam)Deskripsi:DUTRON Lampu LED Emergency Bulb Hero 10 Watt 6500K Putihatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Color Temperature (Kelvin): 6500 (White)
- Base/Cap: E27
- Lighting Angle (°): 180
- Luxmenn LED Emergency Bulb (Lampu Bohlam)atribut:
- Color: White
- Power (W): 9
- Luminous (Lm): 720
- Voltage (V): AC100-240
- Dimensions (mm): Ø70x115
- Beam Angle (°): 120
- Charging Time (hour): 6 to 8
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- Lifetime (hour): 4
- Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)atribut:
- Color Temperature: 6500K
- Voltage (V): 110-240
- Luminous (Lm): 200
- Power (W): 3
- Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)atribut:
- Diameter (mm): 25
- Color: White
- MAXPRO Quick Release Grease Gun Coupler (Konektor Pistol Gemuk)atribut:
- Size NPT (inch): 1/8
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- GL General Lighting Power BulbDeskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun*General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.> Lebih berkualitas dan tahan lama, Jika dibanding dengan lampu bohlam biasa dan lampu hemat energy, General Lighting LED lebih hemat dan tahan lama dengan masa pakai lebih dari 25000 jam serta daya listrik yang dipakai tergolong rendahatribut:
- Fitting: E27
- Voltage: 150 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27Deskripsi:New innovation two function AC/DC LED Bulb.Can be used as ordinary lighting and emergency lighting (remain bright when the electricity off).Equipped with Lithium Battery with overcharge protection and over discharge protection feature.No worries about over-charging because the charging process will automatically stop when the battery is full.Emergency function could be used up to 5 hours.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 8
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED with Emergency Technology
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Beam Angle (°): 180
- Diameter (mm): 60
- Fitting: E27
- Height (mm): 123
- Lighting Time (hour): 5
- Lumen: 650
- Product Material: PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Ruijie 8-Port Gigabit Smart Cloud Managed Non-PoE Switchatribut:
- Certification: CE
- Desktop Case Material: Steel
- Dimensions (WxDxH) (mm): 160x75x24
- Forwarding Rate (Mpps): 11.9
- Layer Type: Layer 2
- MTBF: > 200000
- Mac Address Table: 4000
- Max. VLANs: 16
- Port Surge (kV): 4
- Ports: 8 x 10/100/1000Base-T ports
- Switching Capacity (Gbps): 16
- fan: Fanless
- Asahi Lamp General Bulb 100V60W Clearatribut:
- Bulb Shape: General sphere
- Power Consumption (W): 60
Daftar Harga bohlam emergency Terbaru October 2026
| Lampbond Synergy Smart Switch Lamp (Lampu Bohlam) | Rp42.900 |
| Dutron HERO Emergency LED Bulb Light (Lampu Bohlam) | Rp89.900 |
| Luxmenn LED Emergency Bulb (Lampu Bohlam) | Rp109.900 |
| Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led) | Rp149.900 |
| Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega) | Rp2.900 |
| AEV ULTIMEG Varnish (Pernis Pelindung Elektronik) | Rp2.099.900 |
| Solid Tool Grease Gun Coupler (Kepala Grease Gun) | Rp119.900 |
| Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa) | Rp3.900 |
| MAXPRO Quick Release Grease Gun Coupler (Konektor Pistol Gemuk) | Rp469.900 |
| CMOS Lampu Emergency LED | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gsP111131604-1.jpg)
/51P110141181-1.jpg)
/aoP110142384-1.jpg)
/P103110703-1.jpg)
/h0P106398612-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/AEV%20ULTIMEG%20Varnish%20(Pernis%20Pelindung%20Elektronik)/odP103451877-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/Solid%20Tool%20Grease%20Gun%20Coupler%20(Kepala%20Grease%20Gun)/gyP110199610-1.jpg)
/qoP105719960-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/MAXPRO%20Quick%20Release%20Grease%20Gun%20Coupler%20(Konektor%20Pistol%20Gemuk)/i0P106092648-1.jpg)



/a0P102086360-34.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)

/P101552286-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/AEV%20ULTIMEG%20Varnish%20%26%20Resin%20for%20Electrical%20Industry%20(Pernis%20Pelindung%20Elektronik)/omP103451886-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)