Luxmenn LED Emergency Bulb (Lampu Bohlam)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorWhite
Power (W)9
Luminous (Lm)720
Voltage (V)AC100-240
Dimensions (mm)Ø70x115
Beam Angle (°)120
Charging Time (hour)6 to 8
Color Temperature (Kelvin)6000
Lifetime (hour)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait