MAXPRO Quick Release Grease Gun Coupler (Konektor Pistol Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Size NPT (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Max bursting pressure : 15.000PSI/1034bar
- Working pressure : 10.000PSI/690bar
- Tiny size : 74mm in length and 30mm in height
- Easy to use in narrow area

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan