Beli black rhino di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Chain Cutter & Riveter SetDeskripsi:It is possible to Cut and crimp a motorcycle drive chain and a car / motorcycle cam chain. It can be used for 40 series, 50 series, and 60 series drive chains.atribut:
- Material: Case: Plastic, Chain Cutter: S45C, Cut pin / Rivet pin: Cr-V, Spring: Spring Steel, Others: S45C
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSADeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)atribut:
- SNI License: Yes
- Color: Brown
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- AETOS Sepatu Boots Safety Pull On Lithium 9inci Warna Mocca (Sepatu Proyek)Deskripsi:Recommended uses:- Manufacturing- Transportation- Minning- Oil & Gas- Constructionatribut:
- Color: Mocca
- SNI License: Yes
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- AETOS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Copper Warna Mocca (Sepatu Proyek)Deskripsi:Aetos Safety Footwear is a brand with commitment to exceptional performance, protection and value. Every Aetos is handcrafted in-house using the latest technology and innovative manufacturing techniques. More than 70 individual parts are united in 50 production steps in creating our high quality shoes & boots.atribut:
- Color: Mocca
- SNI License: Yes
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Sole: PU/PU
- Insole: Latex
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Mid Sole: Steel
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Series: Desert-043 S1P
- Toe Cap: Steel Cap
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Safety Ranger Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping NAKULA (Sepatu Proyek)Deskripsi:6inch Elastic Sided Safety Boot NAKULARekomendasi sepatu safety terbaik untuk tipe tanpa tali dari Safety Ranger adalah tipe NAKULA. Sepatu ini memiliki karakteristik solid & balance. Terinspirasi dari tokoh legenda Indonesia yaitu Nakula, sepatu ini membawa perasaan fresh dan percaya diri saat dipakai. Sepatu ini merupakan salah satu pilihan terbaik untuk Anda yang berada di mid level management pada industri mining, oli & gas serta plantation.atribut:
- Color: Black
- Upper Material: Full Grain Leather
- Sole Material: PU-TPU
- Fastening Type: Pull-Up
- Insole: PU Foam
- Lining: 3D Mesh Nylon
- Mid Sole: Steel Plate (optional)
- Toe Cap: Steel
- AETOS Sepatu Boots Safety Pull On Lithium 9inch Warna Cokelat (Sepatu Proyek)Deskripsi:Recommended uses:- Manufacturing- Transportation- Minning- Oil & Gas- Constructionatribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- AETOS Sepatu Safety Tali Ankle Boots Model Krypton Hyker (Sepatu Proyek)Deskripsi:Recommended uses:Food & HospitalityManufacturingOil & GasMinningConstructionatribut:
- Color: Grey
- SNI License: Yes
- AETOS Sepatu Safety Ankle Boots Neptunium 8inci dengan Freelock System (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Wheat
- UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Deskripsi:UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5atribut:
- Level: 5
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound™ adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegant untuk kenyamanan di segala aktivitas.Steel Toe Cap:Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.Dual PU Outsole:Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.EN ISO 20345:Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.SNI 7079:Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3001H (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
Daftar Harga black rhino Terbaru March 2026
| monotaro Chain Cutter & Riveter Set | Rp799.900 |
| Red Wing Sepatu Boots Safety 4216 (Sepatu Proyek) | Rp5.399.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSA | Rp86.900 |
| KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek) | Rp319.900 |
| CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek) | Rp479.900 |
| AETOS Sepatu Boots Safety Pull On Lithium 9inci Warna Mocca (Sepatu Proyek) | Rp899.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
| AETOS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Copper Warna Mocca (Sepatu Proyek) | Rp719.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Red%20Wing%20Sepatu%20Boots%20Safety%204216%20(Sepatu%20Proyek)/3hP101004125-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20with%20Chinstrap%20MSA/cgP108467448-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/P101002362-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Rebound%207288C%20(Sepatu%20Proyek)/1oP101000060-18.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Lithium%209inci%20Warna%20Mocca%20(Sepatu%20Proyek)/P101002235-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Karet%20Samping%20Copper%20Warna%20Mocca%20(Sepatu%20Proyek)/dgP101581484-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert-043%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/27P102038079-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Safety%20Ranger%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Karet%20Samping%20NAKULA%20(Sepatu%20Proyek)/6cP108045228-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Lithium%209inch%20Warna%20Cokelat%20(Sepatu%20Proyek)/4rP102912171-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Ankle%20Boots%20Model%20Krypton%20Hyker%20(Sepatu%20Proyek)/P101002234-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Neptunium%208inci%20dengan%20Freelock%20System%20(Sepatu%20Proyek)/qbP103710947-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Cut-Resistant%20Gloves%20Cut%20level%205%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong)/P101507781-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207111H%20(Sepatu%20Proyek)/haP101545622-14.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203001H%20(Sepatu%20Proyek)/13P101000039-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Lokal%20Helm%20Safety%20Staz-On%20with%20Chinstrap%20Lokal/P102950919-1.jpg)