Beli bit set screwdriver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Toptul Screwdriver Bit SetDeskripsi:Set Content:- PH0, PH1x2pcs, PH2x2pcs, PH3- PZO, PZ1x2pcs, PZ2x2pcs, P1Z3- 4x0.5, 5.5x1pcs, 6.5x1.2 mm- 3, 4, 5, 6 mm- T6, T7. T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 1/4inchx1/4inch Magnetic Power Bit Holder
- Kennedy Master Screwdriver Bit SetDeskripsi:Supplied in a crack resistant, red, moulded plastic case, this 100 piece set of 1/4"" hex x 25mm insert bits is the ideal product to ensure you always have the most suitable bit for any job.IncludesPZ2, T10, Square: 0, Slotted: 3, 5.5, T25:T27, T40, Torx®: T6, Torx®Tamper Resistant: T6, Pozidrive® PZ0, T30, T25, 8, 3/16in, Clutch: 5/32in, Spline: 4, PZ3:PZ4, T27, T15, Pozidrive®ACR: No.1, No.1, Torq®Set: 6, T50, No.4, 1/4in, 6, T9, No.2, 6.5, T20, Spanner: 4, 1, T7, 3.5, T45, 4, 2, 5, 3, 10, 7, 1/4", No.3, Crosspoint: No.0, No2R, Crosspoint ACR II: No.1, 2.5, PZ1, 4.5, T8, Hex: 1.5atribut:
- Bit Material: Chrome Molybdenum Steel
- Bit Type: Torq Set, Spanner, Tamperproof Torx
- ECLASS Code: 21040404
- Number of Pieces: 100
- Shank Shape: Hex
- UNSPSC: 27112814
- TOLSEN Screwdriver Bit SetDeskripsi:Content Set:- 2pcs Joints 3/8inch+1/2inch- 19pcs 30mm bits: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, M5, M6, M8, M10, M12,- 19pcs 75mm bits: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, M5, M6, M8, M10, M12
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- TONE Screwdriver Bitatribut:
- Total Length (mm): 25
- KRISBOW Bit Screwdriver Impact (Mata Obeng)Deskripsi:Spare Bit Set for Impact Screwdriver adalah Bit Obeng Impact yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Bit Obeng Impact merek Krisbow merupakan mata obeng impact yang berguna sebagai Sparepart obeng Impact. Bit Obeng impact merek Krisbow dengan tipe Slot & Philips sangat cocok digunakan untuk membuka baut yang sulit dibuka. Bit Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel oto motif.atribut:
- Type: Impact Bits
- Material: Chrome Vanadium
- Dimensions (mm): 75x70x5
- Tip: Slot & Philip
- Applications: Fasten & release Screw
- TRUSCO Screwdriver Bitatribut:
- Overall Length (mm): 30
- TONE Ratchet Screwdriver T Type Set (Obeng Ratchet)Deskripsi:A set of Tshaped ratchet screwdriver handle, replacement bit holder and frequentlyused bits. It can be switched between clockwise, anticlockwise and fixed position just by turning the change knob with 8degrees feed angle ratchet mechanism. With bit holder magnet
- Kenmaster Booster Cable (Kabel Jumper)Deskripsi:Kabel booster adalah alat untuk menghidupkan baterai aki mobil, salah satu peralatan mobil darurat yanh perlu ada didalam kendaraan Anda.- Salah satu perkakas penting dalam mobil. - Ringan. - Berkualitas. - Kenmaster Kabel Booster 200A. Keterangan : - Multistranded copper for high conductivity. - Suitable for commercial vehicles and plants. - 6V, 12V or 24V. - Heavy flexible insulation. - Cable length: 2M. - Diameter kabel 1cm. - Capasity : 200Amp.atribut:
- Color: Black-Red
- INGCO Impact Screwdriver Bits SetDeskripsi:INGCO 30-Pcs Impact Screwdriver Bits Set // Mata Bor Obeng Plus Minus Getok Ketokatribut:
- Set Contents: 30pcs 25mm impact screwdriver bits PH1-2-2-2-3 SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-2-3 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1pcs quick release bit holder Packed by plastic box
- KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)Deskripsi:BOOSTER CABLE LED 300A 3M ERBJL3atribut:
- Current (A): 300
- Ampere (A): 300
- Cable Length (m): 3
- Dimensions (cm): 27x4x27
- TRUSCO Screwdriver BitDeskripsi:-Bit with shaft diameter of 6.35mm.-Can be used with various ratchet screwdriver.
- KRISBOW Bit Screwdriver (Mata Obeng)Deskripsi:Screwdriver Bit Set (21pcs) adalah Obeng yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng ketok merek Krisbow menggunakan Impact dari mekanik sebagai tenaga ekstra untuk membuka baut. Obeng Impact merek Krisbow dengan Bit 21pcs mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat. Obeng Impact merek Krisbow dilengkapi dengan Bit obeng Impact mampu membuka sekrub yang sulit dibuka. Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif.atribut:
- Packing Dimensions (mm): 151x9x51
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- WIHA Power Screwdriver Bit Set (Mata Obeng)Deskripsi:Maximize your drilling and driving capabilities with these versatile, durable bit sets.
Daftar Harga bit set screwdriver Terbaru October 2026
| Toptul Screwdriver Bit Set | Rp229.900 |
| Kennedy Master Screwdriver Bit Set | Rp669.900 |
| TOLSEN Screwdriver Bit Set | Rp6.900 |
| BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas) | Rp699.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver Set (Mata Obeng) | Rp319.900 |
| TONE Screwdriver Bit | Rp109.900 |
| KRISBOW Bit Screwdriver Impact (Mata Obeng) | Rp39.900 |
| TRUSCO Screwdriver Bit | Rp15.900 |
| TONE Ratchet Screwdriver T Type Set (Obeng Ratchet) | Rp839.900 |
| JAKEMY Screwdriver Tool Kit (Obeng) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/jhP109121701-1.jpg)
/lwP106651788-1.jpg)

/6bP103638227-2.jpg)

/58P102712188-2.jpg)
/ijP108491667-2.jpg)
/duP106123498-1.jpg)

/8zP104056323-1.jpg)
/hzP107069647-2.jpg)

/0wP103638032-2.jpg)

/ngP102267844-2.jpg)
/euP109855534-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)