Kenmaster Booster Cable (Kabel Jumper)

Sebelum PPN:
Rp67.900 - Rp109.900
Spesifikasi
ColorBlack-Red

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel booster adalah alat untuk menghidupkan baterai aki mobil, salah satu peralatan mobil darurat yanh perlu ada didalam kendaraan Anda.
- Salah satu perkakas penting dalam mobil.
- Ringan.
- Berkualitas.
- Kenmaster Kabel Booster 200A.

Keterangan :
- Multistranded copper for high conductivity.
- Suitable for commercial vehicles and plants.
- 6V, 12V or 24V.
- Heavy flexible insulation.
- Cable length: 2M.
- Diameter kabel 1cm.
- Capasity : 200Amp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan