KRISBOW Bit Screwdriver Impact (Mata Obeng)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
TypeImpact Bits
MaterialChrome Vanadium
Dimensions (mm)75x70x5
TipSlot & Philip
ApplicationsFasten & release Screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spare Bit Set for Impact Screwdriver adalah Bit Obeng Impact yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Bit Obeng Impact merek Krisbow merupakan mata obeng impact yang berguna sebagai Sparepart obeng Impact. Bit Obeng impact merek Krisbow dengan tipe Slot & Philips sangat cocok digunakan untuk membuka baut yang sulit dibuka. Bit Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel oto motif.
Description
Set Content:
- Length: 13/8; Bits: PH#3, PH#2, 7mm, 8mm
- Length: 215/16; Bits: PH#3, 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan