Beli besi beton kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- Rothenberger Supertronic SEatribut:
- Color: SIlver
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- NIPPON PAINT Elastex Waterproof 3-in-1Deskripsi:ELASTEX WATERPROOF 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor dengan perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh. Kini telah tersedia dengan lebih dari 2000 warna pilihan.ELASTEX WATERPROOF digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.
- TAGPro Threaded Iron Crowbar (Linggis Besi Ulir)Deskripsi:Bahan besi ulir ukuran 22mm yang dibuat pangkal menekuk membentuk capit (yang berfungsi mencabut paku) dan ujung bawah yang dibuat pipih (berfungsi sebagai penggali tanah dan batu keras). Dicat dengan warna hitam yang bagus sehingga awet dan tidak mudah karat.atribut:
- Head Size (mm): 22
- Material: Besi Ulir
- PRAKTIS Kolom Metal InstanDeskripsi:PRAKTIS - KOLOM METAL hadir sebagai alternatif Kolom Praktis dan solusi bagi proses pembangunan yang memerlukan kecepatan. Berfungsi sebagai pengikat material dinding menjadi stabil, PRAKTIS - KOLOM METAL diciptakan untuk membentuk kolom praktis yang tidak memerlukan perakitan besi beton, bekisting maupun pengecoran. Tersedia dalam profil berbentuk kanal U dan bisa dirangkai menjadi beberapa kombinasi sesuai posisi dan kegunaan kolom. Ukuran PRAKTIS - KOLOM METAL disesuaikan dengan material pengisi bata dinding standar dipasaran sehingga memudahkan anda untuk menghasilkan bangunan berkualitas dengan waktu singkat yang tentunya dapat menghemat biaya bahan dan tukang.atribut:
- Thickness BMT/TCT (mm): 1.00/1.05
- Non Brand Iron Round Baratribut:
- Size (mm): 6x12
- NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Deskripsi:Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
- American Tool Gunting BetonDeskripsi:>Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
- Mollar Impact DrillDeskripsi:Impac Drill Mollar 13mm Var. SpeedLeft and right rotationMaximum drilling dia. : Concrete(Beton): 13mm, Wood(Kayu): 20mm, Steel(Besi): 10mmHeavy Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 13mm
- Power (W): 500
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- Huaxin Kawat BetonDeskripsi:Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.atribut:
- Type: RRT (Import)
- Hikari Car Stoperatribut:
- Color: Black
- Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatanatribut:
- Concrete Drill Capacity (mm): 20
- Electrical Power (W): 720
- Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
- Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
- No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
- Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
- Kennedy 3Fl L/Series Carbide End MillDeskripsi:Long Series - 3 Flute - Metric For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050. Diameter: Over 6.00 up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.atribut:
- Material: Solid Carbide
- Shank type: Plain Round
- Cutting Direction: Right Hand
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga besi beton kg Terbaru March 2026
| Lautan Steel Besi Beton Polos SNI | Rp86.900 |
| NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip) | Rp6.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| Rothenberger Supertronic SE | Rp96.999.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| NIPPON PAINT Elastex Waterproof 3-in-1 | Rp85.900 |
| TAGPro Threaded Iron Crowbar (Linggis Besi Ulir) | Rp98.900 |
| PRAKTIS Kolom Metal Instan | Rp209.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| Non Brand Iron Round Bar | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qkP106193956-1.jpg)
/14P102120040-2.jpg)



/evP104729535-1.jpg)



/nvP101002859-3.jpg)