Beli pipa besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  2. YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)
    Mulai

    Rp46.900

    YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 24.1
    • Material: Plastic coated iron pipe
    • Outer Diameter (mm): 27.7
    • Type: Diameter 28 pipe
  3. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  4. YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp109.900

    YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
  5. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  6. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  7. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  8. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  9. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  10. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  11. SPACIO Plastic Joint Optional (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp9.900

  12. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  13. GOLDENSEA Wire Mesh 24 Stainless Steel 201 (Jaring Kawat)
    Mulai

    Rp98.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 24 Stainless Steel 201 (Jaring Kawat)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 201
    • Mesh Size: 24
    • Width (m): 1
  14. Lemkra Fiberglass Mesh
    Mulai

    Rp149.900

    Lemkra Fiberglass Mesh
    Deskripsi:
    Fiberglass mesh adalah kain tenun serat kacayang tahan alkali, kuat dan fleksibel. Material inidapat digunakan secara luas dalammembangun insulasi dinding internal daneksternal, tulangan waterproofing, penguatdinding, lantai dan tulangan plesteran.Kegunaan- Tingkat fleksibilitas tinggi.- Mempunyai kekuatan tarik.- Daya tahan terhadap alkali (zat senyawayang dapat menimbulkan kerusakan dankelunturan).- Kohesi (daya tarik menarik) yang baik.
    atribut:
    • Size (m): 1x10
  15. Non Brand Besi Nako
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Besi Nako
    atribut:
    • Size (mm): 16x16
    • Length (m): 6
  16. POLYFUSION Sambungan Pipa Elbow 90° PN10 (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp41.900

    POLYFUSION Sambungan Pipa Elbow 90° PN10 (Connector Pipe)
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 10
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  17. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Mulai

    Rp6.699.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN4
    • Length (m): 6
  18. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
Daftar Harga pipa besi Terbaru November 2026
YAZAKI Plastic Joint (Aksesori Pipa)Rp9.900
Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)Rp849.900
YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)Rp46.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)Rp109.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket Katup AW (Connector Pipe)Rp10.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)