Beli besi beton sni di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WBL Besi Beton Polos SNI
    Mulai

    Rp179.900

    WBL Besi Beton Polos SNI
    Deskripsi:
    Besi beton (baja tulangan) dengan permukaan yang halus tanpa ulir.
    atribut:
    • Diameter (mm): 10x12000
    • SNI Number: SNI 2052:2014
  2. Non Brand Iron Round Bar
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  3. Non Brand Besi Ulir SNI
    Mulai

    Rp559.900

    Non Brand Besi Ulir SNI
    Deskripsi:
    Besi ulir (deformed bar) adalah jenis baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau tonjolan, berfungsi meningkatkan daya ikat (cengkeraman) yang tinggi terhadap coran beton. Besi ini dirancang dengan kekuatan tarik dan geser tinggi untuk struktur beton bertulang utama pada bangunan besar, jembatan, dan infrastruktur lainnya
    atribut:
    • Length (m): 12
  4. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  5. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  6. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  7. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  8. Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    Mulai

    Rp579.900

    Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Length (m): 6
  9. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  10. Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Mulai

    Rp929.900

    Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: RRT (Import)
  11. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

  12. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  13. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  14. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  15. Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Deskripsi:
    Wiremesh 8mm (M8) adalah anyaman kawat baja berlapis yang dilas otomatis, berdiameter 8 mm dengan pola kotak-kotak (umumnya 15x15 cm). Berfungsi sebagai tulang cor (beton bertulang) yang kuat untuk lantai, dak, jembatan, dan jalan, wiremesh ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan cepat, dan ketahanan retak yang sangat baik
    atribut:
    • Length (m): 5.4
    • Width (m): 2.1
  16. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
Daftar Harga besi beton sni Terbaru October 2026
Lautan Steel Besi Beton Polos SNIRp86.900
WBL Besi Beton Polos SNIRp179.900
Non Brand Iron Round BarRp179.900
Non Brand Besi Ulir SNIRp559.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Rp25.900
Non Brand Hollow IronRp199.900
Non Brand Stainless Steel Behel SUS304Rp579.900
MZ Round Bar/Steel BarRp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)