Beli bending tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp55.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  2. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  3. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  4. TRUSCO 3-in-1 Tube Bender for Copper and Aluminum Pipe
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO 3-in-1 Tube Bender for Copper and Aluminum Pipe
    atribut:
    • Dimension Right Hand (mm): 160.6
    • Weight (kg): 0.41
    • Bending Angle: 0 to 90
    • Finishing Material: Aluminium Alloy die-casting
    • Bendable Wall Thickness (mm) Soft Copper Pipe: (Dimension 6.8mm time), 1.4 (dimension 10mm when) 1.2
    • Radius Curvature R (mm): 24
    • Purpose of Use: For bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe.
  5. Kennedy 3-In-1 Mini Pipe Bender
    Mulai

    Rp469.900

    Kennedy 3-In-1 Mini Pipe Bender
    Deskripsi:
    3-in1 mini pipe bender for bending 6, 8 and 10mm diameter copper and aluminium tubes up to 90°. Calibrated for left hand, right hand or offset ends in copper, brass and aluminium.
    atribut:
    • Bending Method: Lever
    • Compatible Pipe Material: Aluminium; Brass; Copper
    • End Type: Left; Offset; Right
    • Former Material: Aluminium
    • Guide Material: Aluminium
    • Maximum Bend Angle (°): 90
    • Handle Material: Aluminium
    • Overall Length (mm): 242
    • Special Features: Graduated Scale
  6. TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Deskripsi:
    Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).
    atribut:
    • Bending Angle (degrees): 0-180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
  7. Wipro Alat Pembengkok Pipa Tembaga
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  8. Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender
    Mulai

    Rp32.999.900

    Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender
    Deskripsi:
    -A lightweight pipe bender by special aluminum alloy that is opening and closing type of frame connectable both Manual and Electric Pump.
    atribut:
    • Max Bending Square: 90° up to 2 inches (single bending)
    • Output (kN): 108
    • Ram Effective Stroke (mm): 250
  9. SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp2.499.900

    SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
Daftar Harga bending tools Terbaru March 2026
Sellery Pembengkok PipaRp239.900
RIDGID Tube Expander Tools Set (Alat Pengembang Pipa)Rp17.999.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.599.900
RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikRp55.999.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender)Rp2.099.900
RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial)Rp5.099.900
RIDGID 300 Series Plumbing BenderRp4.399.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial)Rp2.699.900
KRISBOW Pembengkok PipaRp269.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)