YAMADA Grease Hose (for SKR/EPL) (Selang Pompa Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Material (inner layer)NBR rubber
Material (Metal Hub)Carbon steel (SUM23)
Material (Outer Pipe)NBR rubber / PVC system
Regular Pressure (MPa)34.5
Outer Diameter (φmm)14.0
Inner Diameter (Φmm)6.3
Connector DiameterBoth ends: G1 / 4 x G1 / 4
Length (mm)2000
Length (m)2.0
MaterialInner surface: NBR rubber + Outer surface: NBR rubber / PVC system + Metal fittings: Carbon steel (SUM23)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan