Beli battery checker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aneng Universal Battery Capacity Checker (Tes Baterai)Deskripsi:Tester baterai ini dapat digunakan untuk berbagai jenis baterai. Indikator layar digital membuat Anda dapat mengecek kapasitas baterai dengan lebih mudah. Layar LCD ini membutuhkan energi yang sangat kecil sehingga tidak akan menghabiskan daya baterai yang sedang Anda tes.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Tester Baterai Universal Battery Capacity Checker AA AAA
- Aneng Tester Battery Capacity Checker (Tes Baterai)Deskripsi:Jika Anda memiliki banyak baterai dan sering menggunakannya, periksa kapasitas baterai Anda dengan mudah menggunakan alat test baterai dari ANENG. Alat test baterai digunakan untuk memeriksa sisa daya baterai milik Anda. Bisa memeriksa banyak jenis baterai sekaligus mulai dari baterai AA, AAA, C, D, CR2032, dan masih banyak lagi. Hasil pengukurannya akan terlihat dengan jelas pada layar LCD yang tersedia. Terbuat dari material ABS yang kokoh, ringan, dan tahan lama.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Alat Test Baterai Battery Tester Universal Digital Display - BT189
- UMAREX Battery Checker (Tes Baterai)atribut:
- Storage Environment Temperature (°C): 20 to + 70
- Size (mm): 45x107x22.5
- Measurement Range: 1.2 , 1.5 9.0 , 3.0 , 8.4
- Operating Environment (°C): 0 to + 50
- Power Supply: AAA size batteryx1 piece
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Deskripsi:Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
- DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
- MIDTRONICS Digital Battery Tester M Series with Print (Alat Tes Aki)atribut:
- Display: LCD Text Display
- Temperature Compensation: Tester Prompted
- Operating Temperature (°C): 0 to 50 (32°F to 120°F)
- Test Range: - 100-1400 CCA, - 100-1400 SAE, - 100-550 DIN, - 100-900 EN, - 100-550 IEC, - JIS#
- Built-in Printer: Powered by Battery Under Test
- Voltage Range: Test 12V batteries down 1V
- Cable Length (mm): 533.4(21inch)
- Dimensions (mm): 230x102x65(9x4x2.5inch)
- Housing Material: Acid Resistant ABS Plastic
- Languages: English, Spanish, French-Canadian, Japanese
- Power Requirements: Uses Power of Battery Under Test or 9V Battery
- Voltmeter (Vdc): .9-16, +/-0.05
- Weight (g): 499(1.16lbs)
- monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Deskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- G Epotec Liquid Glue (Lem Super)atribut:
- Volume (g): 11
- Camelion Battery Tester (Tes Baterai)atribut:
- Dimensions (mm): 55x53x24
- Material: ABS
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Storage Temperature (°C): -20 to 55
- Snap-on BASIC Battery System Tester (Penguji Baterai)atribut:
- Battery Type: Standard, AGM
- Clamps: Small
- System Test: Yes – Voltmeter
- Volts: 12
- Cable Length: 2' Fixed
- CCA Range: 100–1,400
- Country of Origin: CHN
- Display: LCD backlit (3.1inch diag.)
- Model : Basic
- Printer Capable: None
- Rating Systems: SAE, EN, IEC
- UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:UT673A/UT675A battery testers can be used to analyze the battery health of automobile batteries, suitable for battery capacities from 3Ah to 250Ah. These CE certified testers can rapidly and accurately detect common faults caused by battery. UT675A also includes USB communication and built-in printer for report generation. Models: UT673A, UT675Aatribut:
- 12V Battery Test: Yes, Range : 7~16V DC
- 12V/24V Charging System Test: Yes, Range : 7~30V DC
- 12V/24V Cranking System Test: Yes, Range : 7~30V DC
- A Prompt of Poor Contact: Yes
- Battery Capacity: 3~250Ah
- Battery Capacity Display: Yes
- Battery Internal Resistance Display: Yes
- Battery Life (Display ON): Yes
- Battery Standard and Range: CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH
- Battery Status Display: Yes
- Battery Type: Ordinary lead acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, GEL battery, EFB battery
- Certificates: CE, FCC, RoHS
- Display: 128x64 black and white lattice
- Overvoltage Protection: Yes
- Power: None, Powered By External Source
- Reverse Connection Protection: Yes
Daftar Harga battery checker Terbaru October 2026
| Aneng Universal Battery Capacity Checker (Tes Baterai) | Rp47.900 |
| Aneng Tester Battery Capacity Checker (Tes Baterai) | Rp36.900 |
| UMAREX Battery Checker (Tes Baterai) | Rp2.199.900 |
| JTC Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp119.900 |
| DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki) | Rp1.399.900 |
| DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki) | Rp9.499.900 |
| DAIDEN Welding Wire (Kawat Las) | Rp169.900 |
| MIDTRONICS Digital Battery Tester M Series with Print (Alat Tes Aki) | Rp20.999.900 |
| monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing) | Rp10.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mtP114595821-1.jpg)
/l4P114595760-1.jpg)
/5tP108008209-1.jpg)
/P101529882-1.jpg)
/ilP107928669-1.jpg)
/6oP104081240-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)
/bqP105471422-1.jpg)
/m4P103460796-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/mlP105677813-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue%20(Lem%20Super)/bbP104662407-1.jpg)
/dpP103639493-2.jpg)
/0fP105785015-1.jpg)
/r4P103251976-1.jpg)
/9tP112430353-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)