UMAREX Battery Checker (Tes Baterai)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Storage Environment Temperature (°C)20 to + 70
Size (mm)45x107x22.5
Measurement Range1.2 , 1.5 9.0 , 3.0 , 8.4
Operating Environment (°C)0 to + 50
Power SupplyAAA size batteryx1 piece

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait