Beli battery 9v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin)atribut:
- Battery Shelf Life: 5 years (at 21°C)
- Classification: Alkaline
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Battery Terminal Type: Button Top
- Voltage (V): 9
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Eveready Battery Super Heavy Duty 9V (Baterai)atribut:
- Color: Hitam
- Battery Terminal Type: Button Top
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Voltage (V): 9
- Battery Capacity (mAh): 400
- Chemistry: Zinc Carbon
- Classification: Super Heavy Duty
- ABC (Battery) Baterai Super Power New-144atribut:
- Size: 9V
- Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3)atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
- ABC (Battery) Baterai Alkaline LR-61atribut:
- Voltage (V): 9
- Type: LR-61
- NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4Deskripsi:Tak perlu lagi membeli baterai isi ulang baru saat dayanya habis. Cukup isi ulang menggunakan charger baterai 4 slot dari NITECORE. Sistem pintarnya mampu memberikan mode pengisian sesuai tipe dan kondisi baterai. Tak ketinggalan sistem pengisian cepat dan berbagai proteksi untuk memperpanjang umur pakai baterai. Charger yang dibekali lampu indikator daya ini cocok digunakan untuk berbagai jenis baterai IMR/Li-Ion dan Ni-MH/Ni-CD.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA 18650 Ni-MH Li-Ion Fast Charge - Ci41 x Kabel USB Type C1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Battery Slots: 4
- Dimensions (cm): 10.5 x 14.7 x 3.5
- Interface: USB Type C
- Power (W): 18 (Maksimal)
- Voltage: Input: 5 V ⎓ 2 A , 9 V ⎓ 2 A , 12 V ⎓1.5 A ; Output: 4.2 V ± 1% , 1.48 V ± 1%
- Eveready Battery Super Heavy Duty D (Baterai)atribut:
- Chemistry: Zinc Carbon
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: D
- Classification: Super Heavy Duty
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)Deskripsi:The new Camelion AlwaysReady battery is ready to be used right from the package. And they can be recharged again and again, saving you money.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestboy2 (Sepatu Proyek)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 7079:2009
- Color: Hitam
- Construction: Injection
- Insole: Latex
- Lining: Mesh Nylon
- Mid Sole: Steel
- Standard: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Toe Cap: Steel Cap
- Upper: Leather
- Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2)Deskripsi:Camelion Plus Alkaline batteries offer reliable power for high drain devises. They deliver stable and long lasting current couple to a long shelf life to support high drain devises such as CD players, toys, PDAs, and electronic games.
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga battery 9v Terbaru March 2026
| Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin) | Rp45.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Eveready Battery Super Heavy Duty 9V (Baterai) | Rp15.900 |
| ABC (Battery) Baterai Super Power New-144 | Rp12.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline LR-61 | Rp389.900 |
| NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4 | Rp469.900 |
| Camelion Battery Rechargeable | Rp62.900 |
| Eveready Battery Super Heavy Duty D (Baterai) | Rp19.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/prP102274927-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/qtP102274965-3.jpg)
%20Baterai%20Super%20Power%20New-144/pbP105607911-2.jpg)
/P102274934-5.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20LR-61/qlP105607957-1.jpg)


/P102274989-3.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
/npP103204853-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bestboy2%20(Sepatu%20Proyek)/76P104662258-1.jpg)
/n7P103204835-1.jpg)
/ngP103204844-9.jpg)