Beston Rechargeable Lithium Battery (Baterai Cas)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Voltage (V)9
Charging Voltage (V)5
Charging Current (mA)400
Battery Capacity (V)3.7 (1000mAh)
Battery Power (mWH)3700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
9V 1.5V 650mAh Lithium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait