Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)

Rating:
100% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp45.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Battery Shelf Life5 years (at 21°C)
ClassificationAlkaline
ChemistryZinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
Battery Terminal TypeButton Top
Voltage (V)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk