Beli baterai charger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Camelion Battery Charger (Baterai)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)atribut:
- Color: Tosca
- Wipro Charger Bateraiatribut:
- Rate Input Voltage (V): 220
- Charging Voltage (A): 12 to 24
- Protection Grade: IP20
- NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4Deskripsi:Tak perlu lagi membeli baterai isi ulang baru saat dayanya habis. Cukup isi ulang menggunakan charger baterai 4 slot dari NITECORE. Sistem pintarnya mampu memberikan mode pengisian sesuai tipe dan kondisi baterai. Tak ketinggalan sistem pengisian cepat dan berbagai proteksi untuk memperpanjang umur pakai baterai. Charger yang dibekali lampu indikator daya ini cocok digunakan untuk berbagai jenis baterai IMR/Li-Ion dan Ni-MH/Ni-CD.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA 18650 Ni-MH Li-Ion Fast Charge - Ci41 x Kabel USB Type C1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Battery Slots: 4
- Dimensions (cm): 10.5 x 14.7 x 3.5
- Interface: USB Type C
- Power (W): 18 (Maksimal)
- Voltage: Input: 5 V ⎓ 2 A , 9 V ⎓ 2 A , 12 V ⎓1.5 A ; Output: 4.2 V ± 1% , 1.48 V ± 1%
- Taffware Charger Baterai USB Lithium 18650 4 SlotDeskripsi:Charger baterai ini dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai 18650. Charger ini ditenagai menggunakan kabel USB dan memiliki 4 buah slot baterai. Terbuat dari bahan material berkualitas sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (mm): 90x35x135 mm
- Output (V/mA): DC 4.2, 2000
- Number of Battery Slots: 4
- Input (V/A): DC 5.0, 0.1/1-3
- Battery Type: 18650, 14500, 16340 dan 18500 Li-ion Baterai
- Material: Bodi Plastik
- Taffware Charger Baterai 4 Slot LCD DisplayDeskripsi:Pengisi daya ini merupakan pengisi daya baterai dengan 4 slot baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan tipe AA, AAA, NiCD, dan NiMh dengan cepat. Battery charger atau pengisi daya baterai ini juga dilengkapi dengan indikator LCD yang dapat menampilkan proses pengisian bateraiatribut:
- Dimensions (mm): 110x68x26
- Input (V/Hz): 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug)
- Output (V/mA): 1.2 DC, 2000
- Number of Battery Slots: 4 Slot Baterai
- Battery Type: AA, AAA, NiCD dan NiMh
- Material: ABS dan PC
- Taffware Smart Intelligent LCD 4 Slot Charger BateraiDeskripsi:Smart Intelligent 4 Slot Charger - C905W merupakan charger dengan 4 slot baterai yang dapat pengisian daya baterai AA, AAA, NiCD dan NiMh dengan cepat. Terbuat dari bahan berkualitas yang ringan dan kokoh sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 11x6.5x3
- Output: 1.2 V AA x 1 1200 mA, AA x 2 600 mA, AA x 4 300 mA 1.2 V AAA x 1 600 mA, AAA x 2 300 mA, AAA x 4 150 mA
- Plug Type: EU Plug
- Input (V/Hz/mA): 100 - 240 AC, 50/60, 100
- Alkaline: 1.5V DC AA x 4 120mA (AV)
- Number of Battery Slots: 4
- Battery Type: AA dan AAA
- Material: Plastik
- NITECORE Charger BateraiDeskripsi:Charger UI2 ini memiliki 2 slot baterai. Terdapat LED indikator untuk mengetahui proses pengisian baterai. Charger ini juga memiliki perlindungan khusus pada setiap slot untuk mencegah overcharge. Charger ini cocok digunakan untuk baterai jenis 18650 dan berbagai jenis abterai lainnya.atribut:
- Color: Black
- Input Voltage (V): DC 5
- Input Current (A): 2
- Output voltage (V): 4.2±1%
- Output Current (mA): 1000x2 (MAX)
- Compatible With: Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
- Power (W): 10
- Panasonic Eneloop Advance Charger AA Batteryatribut:
- Input Power (V/Hz): AC 100-240/50-60
- Output Power (V/Hz): DC 1.5AA/300 x4
- Charging Control: -ΔV /Timer
- Indicator: LED x4 Charging: ON, Fully charged: OFF
- Charger battery: AA x1,2,3,4 cells
- Dimensions (cm): 6.5x10.5x7.5
- NITECORE Charger BateraiDeskripsi:NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.atribut:
- Color: Black
- Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
- Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
- VOZ Charger Aki 12-24Vatribut:
- Output voltage (V): 12|24
- Taffware Charger Baterai Cell Charger 18650 Dual Battery SlotDeskripsi:Charger baterai ini dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai 18650. Memiliki 2 buah slot baterai sehingga dapat Anda gunakan sekaligus. Terbuat dari bahan material berkualitas sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 10.5x6x4
- Cable Length (cm): Sekitar 50
- Output (V/A): 4.2, 1 x 2
- Number of Battery Slots: 2
- Battery Type: 18650
- Input (V/Hz/mA): AC 100 - 240, 50/60, 500 (Maksimal)
- Material: Plastik
- RHINO Battery Chargeratribut:
- Power Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- Charging Voltage (V): 12/24
- Melzer CD Series Battery Chargeratribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Charging Voltage (V): 12/24
- Protection Class: IP20
- Insulation class: H
Daftar Harga baterai charger Terbaru March 2026
| Camelion Battery Charger (Baterai) | Rp62.900 |
| Energizer Charger dengan Baterai Rech AA | Rp269.900 |
| Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki) | Rp2.999.900 |
| Wipro Charger Baterai | Rp2.099.900 |
| NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4 | Rp469.900 |
| Taffware Charger Baterai USB Lithium 18650 4 Slot | Rp30.900 |
| KRISBOW Charger Aki (Pengisi Daya Aki) | Rp1.099.900 |
| Taffware Charger Baterai 4 Slot LCD Display | Rp67.900 |
| Taffware Smart Intelligent LCD 4 Slot Charger Baterai | Rp109.900 |
| NITECORE Charger Baterai | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kiP103204738-1.jpg)

/mcP103079804-2.jpg)



/fsP104563568-7.jpg)