Doublepow Rechargeable Battery Charger (Casan Baterai)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Battery TypeAA, AAA
Cable Length (cm)70
Capacity Battery (mAh)1200 (AA), 1250 (AAA)
ColorWhite
Dimensions (cm)14x7x3 (Charger)
Input Voltage/Frequency (V/Hz)AC 220 / 50
MaterialPlastic
Number of Slot6
Output VoltageDC 1.2 V 150 mA AA, DC 1.2 V 130 mA AAA
Plug TypeEU

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tak perlu lagi menunggu lama untuk mengisi daya baterai isi ulang. Dengan charger baterai dari Doublepow, Anda bisa mengisi daya 6 buah baterai sekaligus. Kompatibel untuk baterai AA dan AAA. Untuk mempermudah pemantauan progress, charger baterai ini juga dilengkapi dengan lampu indikator yang dapat menampilkan status pengisian dari setiap baterai. Sangat efisien bukan?

Fitur
Isi Daya 6 Baterai Sekaligus
Berkat hadirnya 6 slot baterai, Anda dapat mengisi 6 baterai AA atau AAA pada saat yang bersamaan atau baterai dengan jenis yang sama untuk digunakan pada semua slot. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu karena Anda tidak harus menunggu salah satu baterai penuh untuk mengisi daya baterai lainnya.

Pantau Lewat Lampu Indikator
Pengisi daya baterai ini dilengkapi dengan lampu indikator yang berfungsi memberitahu bahwa pengisi daya sedang beroperasi. Saat baterai penuh, pengisi daya baterai akan memasuki mode pemeliharaan meski indikator baterai masih berwarna merah setelah beroperasi sekitar 10-12 jam. Jadi, Anda tak perlu khawatir baterai akan bocor atau bermasalah bila terlalu lama diisi ulang menggunakan pengisi daya baterai ini.

Hubungkan Mudah dengan Plug EU
Charger baterai ini menggunakan kabel daya dengan plug EU yang banyak digunakan di Indonesia. Anda pun dapat dengan mudah menghubungkannya ke stop kontak yang ada di rumah tanpa perlu mencari adaptor atau konektor.

Perlindungan Maksimal
Pengisi daya ini memiliki suhu yang sangat stabil sehingga menghindari suhu panas yang dapat merusak baterai Anda. Dengan tingkat proteksi yang tinggi tentunya kekhawatiran Anda berkurang akan kejadian yang tidak diinginkan saat pengisian baterai. Selain proteksi temperatur, charger baterai ini juga dilengkapi perlindungan arus pendek listrik.

Sudah Termasuk Baterai
Untuk paket pembelian ini Anda akan mendapatkan 6 buah baterai AA dengan kapasitas 1200 mAh dan 6 buah baterai AAA dengan kapasitas 1250 mAh. Dengan kelengkapan baterai tersebut Anda tidak perlu repot lagi membeli baterai sekali pakai untuk barang elektronik Anda.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x Doublepow Charger Baterai Rechargeable 6 Slot AA AAA - DP-B06
6 x Baterai AA Rechargeable 1200 mAh
6 x Baterai AAA Rechargeable 1250 mAh
Fitur
- Mendukung pengisian daya 6 baterai sekaligus dengan berbagai tipe seperti AA dan AAA.
- Pantau status pengisian daya lewat lampu indikator untuk setiap baterai.
- Pemakaian lebih aman dan mudah karena memiliki berbagai proteksi kelistrikan serta dilengkapi plug tipe EU.
- Pembelian termasuk 6 baterai AA kapasitas 1200 mAh dan 6 baterai AAA kapasitas 1250 mAh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan