Taffware Smart Intelligent LCD 4 Slot Charger Battery (Casan Baterai)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)11x6.5x3
Output1.2 V AA x 1 1200 mA, AA x 2 600 mA, AA x 4 300 mA 1.2 V AAA x 1 600 mA, AAA x 2 300 mA, AAA x 4 150 mA
Plug TypeEU Plug
Input (V/Hz/mA)100 - 240 AC, 50/60, 100
Alkaline1.5V DC AA x 4 120mA (AV)
Number of Battery Slots4
Battery TypeAA dan AAA
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Intelligent 4 Slot Charger - C905W merupakan charger dengan 4 slot baterai yang dapat pengisian daya baterai AA, AAA, NiCD dan NiMh dengan cepat. Terbuat dari bahan berkualitas yang ringan dan kokoh sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
Fitur
Layar LCD  Charger baterai ini memiliki tampilan LCD untuk mengetahui kapasitas setiap baterai yang sedang di charging. Pengisian Daya Cepat C905W charger dapat pengisian daya baterai Anda dengan cepat, Anda dapat mengisi daya 3000 mAh hingga full hanya dalam 1.5 jam saja. 4 Slot Baterai Terdapat 4 slot baterai sehingga, Anda dapat mengisi daya4 slot baterai secara bersamaan agar menghemat waktu. Perlindungan Suhu dan Arus Suhu ketika pengisian daya sangat stabil karena memiliki desain yang dibuat untuk anti panas, saat charger menyentuh angka 60 derajat Celcius, maka charger ini secara otomatis akan memutus listrik untuk mencegah korsleting dan menjamin keamanannya. Anda tidak perlu takut terjadi ledakan atau arus pendek, untuk menghindari merusak baterai Anda, charger C905W akan memutus pengisian ketika baterai sudah penuh. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan plastik berkualitas yang ringan namun kokoh sehingga sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan