NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4
#Grup produk P109965062
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Battery Slots | 4 |
| Dimensions (cm) | 10.5 x 14.7 x 3.5 |
| Interface | USB Type C |
| Power (W) | 18 (Maksimal) |
| Voltage | Input: 5 V ⎓ 2 A , 9 V ⎓ 2 A , 12 V ⎓1.5 A ; Output: 4.2 V ± 1% , 1.48 V ± 1% |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tak perlu lagi membeli baterai isi ulang baru saat dayanya habis. Cukup isi ulang menggunakan charger baterai 4 slot dari NITECORE. Sistem pintarnya mampu memberikan mode pengisian sesuai tipe dan kondisi baterai. Tak ketinggalan sistem pengisian cepat dan berbagai proteksi untuk memperpanjang umur pakai baterai. Charger yang dibekali lampu indikator daya ini cocok digunakan untuk berbagai jenis baterai IMR/Li-Ion dan Ni-MH/Ni-CD.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA 18650 Ni-MH Li-Ion Fast Charge - Ci4
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA 18650 Ni-MH Li-Ion Fast Charge - Ci4
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Percepat Pengisian Daya Tidak perlu lagi membuang waktu dengan mengisi daya baterai secara bergantian karena charger baterai ini hadir dengan 4 slot baterai. Arus output maksimal yang diantarkan bahkan mencapai 3000 mA yang dapat mengisi daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu 35 menit saja.
- Lampu Indikator Pintar
Tak perlu mengira-ngira apakah daya baterai telah terisi penuh. Cukup lihat melalui lampu indikator di bagian atas slot baterainya. Lampu berwarna hijau mengindikasikan daya baterai yang sudah terisi, sementara lampu berwarna merah menunjukkan proses pengisian daya cepat.
- Perpanjang Umur Baterai
NITECORE membekali charger baterai dengan sistem pengisian aman yang dapat memperpanjang umur baterai. Hal ini tampak pada sistem monitoring agar charger dapat memutus tegangan berlebih secara akurat dan otomatis. Dengan begitu, baterai isi ulang tidak mudah rusak.
- Sistem Deteksi Pintar
Sistem lain yang mampu menjaga kesehatan baterai isi ulang Anda adalah sistem deteksi mode otomatis. Charger baterai dibekali kemampuan agar dapat mendeteksi tipe dan kapasitas baterai untuk menghadirkan mode pengisian yang sesuai, seperti CC, CV, dan -dV/dt.
- Keamanan Internal dan Eksternal
Tidak hanya sistem pengisian canggih, charger baterai ini juga dibekali proteksi arus berlebih, arus pendek, polaritas terbalik, hingga temperatur berlebih. Tak ketinggalan material dan desainnya yang mampu mendukung disipasi panas serta mampu menahan risiko kelistrikan.
Berbagai Tipe Baterai
Anda tak perlu membeli charger baterai yang berbeda untuk tipe baterai yang berbeda. Charger baterai 4 slot dari NITECORE bisa Anda gunakan untuk mengisi daya baterai:
IMR/Li-Ion: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, dan 26700.
Ni-MH/Ni-CD: AA, AAA, AAAA, C, dan D.
Kegunaan
Mode Pengisian Cepat: 3000 mA x 1 (Maksimal), 1500 mA x 2 (Maksimal), 1000 mA x 3 (Maksimal), dan 750 mA x 4 (Maksimal).Standard Mode: 2000 mA x 1 (Maksimal), 1000 mA x 2 (Maksimal), 700 mA x 3 (Maksimal), dan 500 mA x 4 (Maksimal).
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































