Beli baricade di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Barrier Fence (Pagar Pembatas)
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Barrier Fence (Pagar Pembatas)
    Deskripsi:
    - Bisa diisi air atau pasir u/ menambah berat dan stabilitas- Kait untuk tongkat lampu lalu lintas
    atribut:
    • Material: High Quality PE (Polyethylene)
    • Size (L x W x H) (mm): 2500 x 300 x 980
  2. TECHNO Baricade Tape
    Mulai

    Rp97.900

    TECHNO Baricade Tape
    Deskripsi:
    Baricade Tape 3inchx 300 K/H "TECHNO" 0111- Memiliki motif cerah dengan menggabungkan warna kuning-hitam atau merah-putih berbentuk garis - garis berfungsi untuk memudahkan ketika seseorang melihatnya- Baricade berfungsi sebagai tanda saat melakukan suatu pekerjaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja- Banyak di gunakan untuk proyek, jalan raya, pabrik dll
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Width (inch): 3
    • Adhesive: No
  3. GREEN CROSS Pagar Barikade
    Mulai

    Rp14.999.900

    GREEN CROSS Pagar Barikade
    atribut:
    • Color: Yellow/Black
    • Finish Material: Polypropylene (PP)
    • WxDxH (mm): 515 to 3500x400x1025
  4. monotaro.id Pembatas Jalan Lipat
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro.id Pembatas Jalan Lipat
    atribut:
    • Height (cm): 120
    • Length (m): 2.5 (Standart) - 3.5 (Max. Length)
    • Material: Fiber
  5. FSA Barricade Tape
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

  6. FSA Baricade tape
    Mulai

    Rp44.900

    FSA Baricade tape
    Deskripsi:
    Pembatas Jalan 2"x3 Merah Putih
    atribut:
    • Width (inch): 2
    • Length (m): ±300
  7. Non Brand Helm Security (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp92.900

    Non Brand Helm Security (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm PKD Security untuk satpam lapangan.
  8. i-Safe Safety Line/Police Line
    Mulai

    Rp95.900

    i-Safe Safety Line/Police Line
    Deskripsi:
    - Bagus untuk Mencegah kecelakaan di area kerja yang bahaya. - Terbungkus plastik press sebelum barang digunakan. - Meteran roll penuh sesuai spesifikasi.
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 3x300
    • Material: HDPE
    • Color: Red-White
  9. GOSAVE Convex Mirror Fexo Outdoor (Cermin Cembung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  10. brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Mulai

    Rp3.099.900

    brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Deskripsi:
    Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
    atribut:
    • Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
    • Cable Quality: BREMAXX
    • Housing Material: Plastic
    • Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
    • Degree of Protection (IP): IP44
    • Area of use: outdoor
  11. CHEETAH Sepatu Boots Safety Karet dengan Toe Cap (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp219.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety Karet dengan Toe Cap (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  12. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    98% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp429.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7012 H Sepatu safety pendek bertali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  13. KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Rated Voltage (V): 220 (AC)
  14. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  15. Casio Label Printer Label It!
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Casio Label Printer Label It!
    atribut:
    • Keyboard Layout: QWERTY
    • Display (Input Data): 16 digits x 3 lines
    • Character Effects: Shading/Underline/Box
    • Character Styles: Normal/Bold/Outline/Shadow/Raised
    • Printing Direction: Horizontal/Vertical
  16. Nagata Pel Debu (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

  17. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  18. TONATA Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp60.900

    TONATA Police Line
    Deskripsi:
    Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meter
    atribut:
    • Material: Plastic
Daftar Harga baricade Terbaru October 2026
Wipro Barrier Fence (Pagar Pembatas)Rp659.900
TECHNO Baricade TapeRp97.900
GREEN CROSS Pagar BarikadeRp14.999.900
monotaro.id Pembatas Jalan LipatRp479.900
FSA Barricade TapeRp47.900
FSA Baricade tapeRp50.900
FSA Baricade tapeRp44.900
Non Brand Helm Security (Helm Proyek)Rp92.900
i-Safe Safety Line/Police LineRp95.900
GOSAVE Convex Mirror Fexo Outdoor (Cermin Cembung)Rp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)