CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)

Rating:
98% of 100
(20)
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ColorBlack
OutsoleDual PU
Penutup Jari KakiSteel
SNI LicenseYes
SNI Number158/W/RE/B/V/2017
Sol TengahSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.
7012 H Sepatu safety pendek bertali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.

Features:
- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.
- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.
- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.
- Optional: Steel Mid Sole
- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.
- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Peringatan
Jika produk ini dalam proses pembuatan di pabrik, estimasi pengiriman kemunkinan menjadi 4 s.d 6 minggu, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi customer services monotaro.id

Ulasan Produk