Beli barcode scanner wireless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp279.900

    Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x160
    • Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
    • Scan Capability (Line/s): 120
    • Material: Plastik
    • Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
  2. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp699.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
  3. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp239.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
  4. Logic Scanner Barcode
    Mulai

    Rp269.900

    Logic Scanner Barcode
    Deskripsi:
    Barcode Scanner Logic OD-72QR ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti PDF417, QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll) dan dapat membaca label barcode di segala posisi (scan 360º). Logic OD-72QR ini dapat membaca resolusi garis barcode dengan keakurasian hingga lebih dari 5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,127 mm. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic OD-72QR adalah di kertas, plastik dan layar elektronik. Penggunaan yang praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Dengan Mode scan automatic Anda cukup mendekatkan kode barcode pada bidang scan, maka akan langsung terbaca tanpa harus menekan tombol trigger. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk barang elektronik sehingga tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 80cm. Dan dengan Ambient Light Immunity hingga 100.000 Lux sehingga bisa digunakan untuk lingkungan dengan intensitas cahaya yang tinggi seperti penggunaan di bawah sinar matahari langsung.
  5. Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Scans 1D, 2D and PDF417 barcodes on paper, mobile phones and computer displaysThe Motorola DS9208 general purpose presentation scanner delivers the blazing speed typical of laser scanners on both 1D and 2D barcodes, accommodating 2D barcodes without sac
    atribut:
    • Connection: USB
    • Form Factor: Presentation
    • Scanner Capability: 2D
    • Scanner Type: Imager
    • Connectivity: Corded
    • Ruggedness: General Purpose
    • Scan Pattern: Area
    • Included Cables: USB
  6. KASSEN Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KASSEN Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 1500 (Lithium Battery)
    • Interface: USB HID Keyboard/USB VCP
    • Photo Sensor: CMOS array sensor
  7. IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp779.900

    IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.
    atribut:
    • Interface: USB
  8. HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.699.900

    HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Wireless Range (m): 100
    • LED (nm): 650
    • Support 2D Code: QR, PDF417, Data Matrix
    • Scan Mode: Single Line Scan
  9. PANDA SCANNER Barcode Scanner 2D Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.199.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner 2D Wireless (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Image (px): 640x480
    • Light Source Aiming (nm): 617
    • Depth Of Field (mm): 40-200
    • Scan Angle Elevation: angle 65/Tilt angle 30/Declination 55
  10. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.199.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    GRYPHON GPS4400, 2D, RS232/USB BLACK
    atribut:
    • Image Capture: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
  11. Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner bluetooth ini dapat melakukan scan dengan kecepatan 320 per detik. Dengan begitu, Anda dapat menggunakannya untuk membaca berbagai barcode, seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    atribut:
    • Operating Voltage (V): 5 +- 0.25
    • Dimensions (mm): 172 x 74 x 90
    • Connection: Bluetooth
    • Scanning Capability: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • BER: 1/7000000
    • Barcode Reading Speed (lines/s): 320
    • CPU: 2 BIT ARM,NXP
    • Contract Printing Max (%): 30
    • Laser Type: 650 nm Laser Merah
    • Material: Plastik
    • Operating Current (mA) : 85
    • Scanner Accuracy: 3000
    • Standby Current(mA): 36
  12. DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.999.900

    DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    QuickScan QD2400 2D imager secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan retailer dan memenuhi permintaan pasar dengan kinerja membaca omnidirectional yang luar biasa pada hampir semua kode dengan harga yang terjangkau. Detail desain elegan.
    atribut:
    • Decoding Capability: 1D & 2D
    • Imager Sensor: Wide VGA: 752x480pixels
    • Interface: RS-232/USB/Keyboard Wedge Multi Interface
    • Light Source (nm): 468
    • Light Source for Aiming: Blue LED
    • Pitch Radius (°): 65
    • Print Contrass (%): 15
    • Skew Radius (°): 65
    • Tilt Radius (°): 360
  13. Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp959.900

    Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.
    atribut:
    • Type: Handhled Barcode Scanner
    • Interface Support: USB
    • Drop Test (m): 1.5
    • Resolution (mil): ≥ 5.5
    • Photo Sensor: CMOS 752x480
    • Depth Of Field (mm): 10-400
    • Mode Scan: Trigger/Continous
    • Scan Rate (scan/s): 300
  14. Solution Barcode Scanner 1D & 2D Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Solution Barcode Scanner 1D & 2D Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Wireless Bluetooh Barcode Scanner, 650 nm laser diode
    atribut:
    • Reading Distance (cm): 5-30
    • Laser Diode (nm): 650
    • System Compability: All Windows, Linux, Android, IOS
  15. DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
    • Color: Black
    • Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
    • Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
    • Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
    • Input Voltage (V): 5 DC
    • Ambient Light (lux): 1-100,000
    • ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
    • Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
    • Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
    • Interfaces: USB only
    • Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
    • Motion Tolerance: 35 IPS
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Particulate and Water Sealing: IP52
    • Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
    • Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
    • Storage Temperature (°C): -40 to 70
  16. Draeger SCBA - PSS 4000
    Mulai

    Rp2.899.900

    Draeger SCBA - PSS 4000
    atribut:
    • Part Number: R54450
    • Material of mask body: Highly resistant and hypoallergenic EPDM
    • Visor: Scratch-proof PMMA (Plexiglas) with 180° wide-angle
    • Connection: Made of robust plastic with inhalation and exhalation valve. Dräger plug-in connector for positive-pressure lung demand valve
    • Approvals: EN 136 Class 2 (CE mark), NIOSH, AS/NZS
  17. PANDA SCANNER Barcode Scanner Portable Pocket (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Portable Pocket (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Image (HxV) (Pixel): 640x480
    • Light Source Aiming (nm): 617 LED
    • Illumination (K): 4000 LED
    • Image Sensor: CMOS
    • Depth Of Field (mm): 40-200 (@UPC/EAN13mil PCS=90%); 20-250 (@QR 20mil PCS=100%)
    • Communication Distance (m): 2.4G: 100 (open air) ,Bluetooth: 40 (open air)
    • Communication Model: 2.4G , blue BLE4.0 and TypeC
    • Field of View (°): 34 horizontal, 28 vertical
    • Memory Capacity (bits): Up to 512000 (35000 EAN 13 codes)
    • Print Contrast: ≧ 25%
    • Read Resolution (mil): ≧4
    • Scan Angle (°): Elevation angle : 65/Tilt angle : 30/Declination : 55
    • Scan Speed (fps/s): 30
    • Visual Indicator: Blue LED Light, Red charge light and Buzzer
  18. Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp479.900

    Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
    atribut:
    • Depth Of Field (mm): 5-560
    • Drop Test (m): 1.5
    • Scan Rate (scan/s): 300
    • Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
    • Interface Support: USB
    • Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
    • Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
    • Scan Pattern: Single Line Laser
    • Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
Daftar Harga barcode scanner wireless Terbaru March 2026
Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp279.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Rp699.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp239.900
HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp1.299.900
Logic Scanner BarcodeRp269.900
Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp3.199.900
KASSEN Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)Rp1.199.900
IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp779.900
HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp1.699.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner 2D Wireless (Tembakan Harga)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)