Beli barcode scaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.atribut:
- Depth Of Field (mm): 5-560
- Drop Test (m): 1.5
- Scan Rate (scan/s): 300
- Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
- Interface Support: USB
- Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
- Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
- Scan Pattern: Single Line Laser
- Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
- Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner atau pemindai kode batang ini menggunakan koneksi kabel USB yang Anda dapat colokkan ke laptop atau komputer Anda. Pemindai kode batang ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D. Performa scanner yang membuat Anda dapat meregistrasi barang dengan lebih efektif dan efisienatribut:
- Dimensions (cm): Sekitar 15.5x6.5x9.6
- Material: Plastik
- Angle of Use (°): 14885
- Cable Length (cm): 150
- Connection: USB A
- Optical Resolution: 640 x 480
- Power (V): DC 5
- Scan Speed (FPS): 30
- Zebra Technologies Mobile ComputerDeskripsi:Running a small business is hard work. Finding the tool to help you run it better is easy. The TC20 mobile computer, available in an all-touch or keyboard form factor, has the right looks, the right business features and the right price. The TC20 is built to survive where work gets done, with a snap-on PowerPack to keep business running, integrated barcode scanning, push-to-talk and a Zebra OneCare service plan designed for the TC20. Get the small business tool that gives you more. More time. More money. More sales. More productivity. The TC20 – the small business tool done right.
- Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcodeatribut:
- Dimensions (mm): 90x160
- Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
- Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
- Scan Capability (Line/s): 120
- Material: Plastik
- Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
- IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.atribut:
- Interface: USB
- Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.atribut:
- Type: Handhled Barcode Scanner
- Interface Support: USB
- Drop Test (m): 1.5
- Resolution (mil): ≥ 5.5
- Photo Sensor: CMOS 752x480
- Depth Of Field (mm): 10-400
- Mode Scan: Trigger/Continous
- Scan Rate (scan/s): 300
- Zebra Technologies Barcode Scanner Set (Tembakan Harga)Deskripsi:The affordable Symbol LS2208 handheld barcode scanner provides fast, reliable scanning in an ergonomic, lightweight form. The wide working range - from near-contact to 17 inches - makes this device ideal for retail, hospital, education or government settings. Multiple on-board interfaces ensure integration with a variety of host systems.Includes: USB Kit 1 unit LS2208-SR20007R Scanner, CBA-U01-S07ZAR cable,20-61019-02R Stand and SW-6107atribut:
- Scanner Type: Bi-directional
- Voltage and Current: 5 volts +/- 10% at 130 mA typical, 175 mA max
- Light Source: 650 nm visible laser diode
- Scan Rate: 100 scans per second typical
- Decode Capability: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UPC/ EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5
- DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions: 16.3x9.1x4.1cm
- Field of View: 56° ±2°
- Light Source: Red LED 610-650nm
- Reading Angle: Pitch: ±65°; Roll (Tilt): ±45° Skew (Yaw): ±70°
- Voltage: 4.75-14 VDC +/-10%
- Ambient Light: 0-120,000 lux
- Included Cables: Scanner Only with Cable
- Interface: Keyboard Wedge /OEM (IBM) USB /RS-232 /USB
- Temperature: Operating: 0 to 50 °C /32 to 122 °F Storage/Transport: -40 to 70 °C /-40 to 158 °F
- Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.atribut:
- Distance (m): 30-50
- Interface: USB Port Wifi
- Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
- Color: Black
- Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
- Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
- Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
- Input Voltage (V): 5 DC
- Ambient Light (lux): 1-100,000
- ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
- Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
- Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
- Included Accecories: No
- Included Cables: Unit Only
- Interfaces: USB only
- Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
- Motion Tolerance: 35 IPS
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Particulate and Water Sealing: IP52
- Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
- Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
- Storage Temperature (°C): -40 to 70
- Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner ini dapat Anda gunakan dengan bantuan koneksi bluetooth. Anda akan mendapatkan sebuah bluetooth receiver untuk dihubungkan ke laptop atau komputer Anda. Barcode scanner ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2Datribut:
- Dimensions (cm): 7x9x17
- Connection: Bluetooth 4.0
- Material: Plastik
- Sano Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Jual Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B, desain elegan dengan harga terjangkau dan bergaransi. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B merupakan barcode scanner dengan kemampuan membaca barcode 1D. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B dalam pengoperasiannya dilengkapi dengan buku petunjuk pengoperasian/manual book scanner dan buku untuk setting scanner, dan juga disertai dengan garansi resmi. Perbedaan 1 Dimensi dan 2 Dimensi. Barcode mempunyai beberapa jenis barcode yaitu yang dikenal saat ini adalah barcode linear 1D (1 dimensi/barcode batang) yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang serta jenis barcode matriks 2D (2 dimensi/barcode QR) yang datanya diwakili simbol-simbol yang berbentuk persegi, titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya pada gambar yang berada dalam bujur sangkar. Untuk jenis barcode matriks ini kita bisa memasukkan data sampai ratusan karakter dalam sebuah barcode, lain halnya dengan barcode linear yang kemampuan menyimpan datanya terbatas. Pastikan scanner yang Anda pilih. Dapat membaca barcode yang Anda butuhkan. Jika anda ingin membaca barcode 1D (barcode batang), Anda cukup memilih scanner 1D, namun jika Anda ingin membaca barcode QR, Data Matrix atau barcode 2D, maka Anda pun harus memilih scanner 2D. Kelebihan dari scanner 2D adalah mampu membaca semua barcode, baik 1D dan 2D. Selain itu, scanner ini juga memiliki teknologi yang memungkinkan membaca barcode langsung dari layar smartphone. Dulu orang sering memilih scanner 1D karena scanner 2D dirasa lebih mahal. Namun sekarang harga barcode 2D sudah mendekati, sama atau bahkan lebih murah dari scanner 1D. Kualitas Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B tidak perlu diragukan lagi, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini sudah terbukti handal dan awet, cocok dengan software komputer kasir apapun yang ber basis windows. Dalam penggunaannya, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini tidak memerlukan driver khusus. Anda cukup memasang ke komputer dengan koneksi USB, maka secara otomatis Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B langsung dapat terhubung ke pc/laptop karena scanner bersifat plug and play. Tanpa harus menginstall apapun scanner langsung mampu membaca kode barcode dan menampilkannya ke komputer anda dalam bentuk huruf atau angka. Selain dapat digunakan untuk komputer kasir. Dalam hal scanner barcode kode produk atau barang, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini juga dapat digunakan untuk keperluan scanner barcode pada gudang atau warehouse, scanner barcode untuk id card, scanner barcode untuk invoice, serta scanner barcode untuk keperluan lainnya.atribut:
- Storage (Mb): 16
- HONEYWELL Barcode Scanner Xenon XP General Duty (Tembakan Harga)Deskripsi:The Xenon XP 1950g scanner is purposebuilt for retailers who know the costs of long checkout times: lost sales due to abandoned carts, and decreased customer loyalty and revenue over time.Delivering excellent customer service is your mission, and providing lasting impressions for your loyal customers driven by fast, accurate, and friendly checkout experiences is critical.Empower your cashiers to deliver on your mission and commitment to provide excellent customer service experiences with the Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) series. The Xenon XP 1950g scanner offers superior scan performance, easily capturing even the most difficult-to-read or damaged barcodes.Engineered to 50 drops at 1.8 m (6 ft) and 2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft), and with an IP52 ingress rating for water and dust, the Xenon XP 1950g scanner delivers class-leading durability. This significantly reduces scanner downtime and service costs, leading to a longer lifecycle and a lower total cost of ownership.Designed for retail environments that demand high-accuracy scanning, whether at a distance, or even on damaged barcodes, the Xenon XP 1950g scanner reduces strain on the associate-decreasing the need to bend to reach barcodes on the bottom shelf or bottom of the basket. The Xenon XP 1950g is available in Black or Lyric White models to match the scanner to your environment, and an available vibration mode ensures your associates get scanner feedback regardless of their surroundings.
Daftar Harga barcode scaner Terbaru March 2026
| Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp479.900 |
| Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga) | Rp229.900 |
| Zebra Technologies Mobile Computer | Rp9.199.900 |
| Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga) | Rp279.900 |
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp239.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.299.900 |
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga) | Rp699.900 |
| IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp779.900 |
| Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp959.900 |
| Deli Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102184462-2.jpg)
/2eP107927086-1.jpg)

/1wP107927068-1.jpg)
/k3P107024723-11.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
/fxP107025573-1.jpg)
/2mP105931094-3.jpg)
/88P103939296-1.jpg)
/mhP105788809-14.jpg)
/45P102047149-2.jpg)
/P102540332-1.jpg)
/4bP104668155-2.jpg)
/blP104852417-4.jpg)
/j4P107927688-1.jpg)
/qaP104619946-2.jpg)

/q1P105197937-3.jpg)