AVISION Portable Scanner

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)294x52x35
Power SourceUSB Bus Power
InterfaceUSB 2.0 (Type C)
Light SourceLED
Acoustical Noise (dB)Operation < 55; Ready < 45
Battery Capacity (V)3.6
Battery Capacity (mAh)2750
Battery Life (hour)300page
Battery TypeLi-ion18650
Memory Size (MB)2 Flash; 32 SDRAM
Optical Resolution (dpi)600x600
Paper SizeA4
Paper Thickness (g/m²)52 to 105
Power Consumption (W)Operation:< 2.5; Ready:< 0.8
Scan Size MaximumLegal
Scan Size MinimumA8
Scanning Speed (s/page)4 (B/W @300dpi)
Scanning Speed Color at 300dpi (s/page)4
TechnologyContact Image Sensor (CIS)
USBUSB 2.0 Port

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Scanner Portable yang mudah dibawa kemana saja
Scanner Portable Avision ScanQ-III, cukup kecil dan ringan mudah untuk dimasukan kedalam tas laptop anda, tidak memerlukan pemanasan dahulu saat akan digunakan

-Tidak memerlukan adaptor
Scanner Portable Avision ScanQ-III, tidak memerlukan adaptor untuk powernya, cukup menggunakan kabel usb ke PC

-Scanner portable yang cocok untuk dokumen dan foto
Jalur kertas lurus yang canggih dan teknologi pemrosesan gambar, dokumen dengan berbagai ukuran dan berat dapat discan, dipotong secara tepat, dan siap digunakan. Anda dapat scan kartu nama, tanda terima, foto, faktur, kliping koran, atau dokumen hingga ukuran legal (14 inci).

-Resolusi 600 dpi
Dengan resolusi optik tinggi 600 dpi dan teknologi pemrosesan gambar canggih, Memberikan hasil scan yang baik, Selain itu, dengan modul CIS (Contact Image Sensor) bawaan.
Fitur
-Multifeed Detection
Mendeteksi dokumen tumpang tindih saat melewati pengumpan dokumen otomatis.

-Blank Page Removal
Fitur ini mengurangi ukuran file dengan menghapus halaman kosong dalam gambar yang discan

-Auto Color Dectection
Otomatis mendeteksi warna, memisahkan berdasarkan hasil scan warna dan kertas kosong.

-Multi-stream
-Auto Color Detection
-Binarization - Dynamic Threshold
-Merge Two Side into One Image
-Color Matching
-Blank Page Removal
-Relative to Document (mult-area selection)
-Auto Rotate
-Invert / Mirror
-Cropping - Automatic
-Multiple Cropping (Flatbed scanner only)
-Despeckle
-External / Digital Imprinter
-Longe Page Scanning
-Color Dropout
-Multifeed Detection
-Split Image
-Punch Hole Removal
-Line Removal (BW mode)
-Removing Moiré Patterns from Images
-Shadow Removal (Flatbed)
-Barcode/patch code

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan