Beli barang import china di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Zebra Technologies Mobile ComputerDeskripsi:HSPA+/TD-SCDMA, HF-RFID, ANDROID 4.4.2, 2D, NUMERIC, 1GB/8GB, SE4710, NON-CHINAatribut:
- Included Accecories: Adaptor, Cable Charging
- MOTUL Oli Mesin Motor 3000 Plus 4TDeskripsi:Keunggulan : - Diadaptasi untuk sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Memenuhi standard terbaru dari pabrikan - Diformulasikan untuk mengurangi aus pada mesin dan gearbox, juga terdapat property engine-cleaning - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh Standar/Approval - API SL. - JASO MA2
- GENTOS Flashlight AX (Senter)Deskripsi:Flashlight = Senteratribut:
- Light Source Used: High brightness chip type White LED x 1 piece
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Hansaplast Kain Elastis TransparanDeskripsi:Plester transparan dengan silver antiseptik. Plester yang transparan dan kedap air, anti-infeksi, melekat paling kuat, penutup luka paling besar, kulit dapat leluasa bernafas.
- Bear Brand Susu SterilDeskripsi:BEAR BRAND terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi.Dengan segala kebaikan susu, kemurnian BEAR BRAND dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.atribut:
- Flavor: Plain
- Packaging: Can
- Variant: Stertilized Milk Ready to Drink
- CELLKIT Kabel Data Type CDeskripsi:Kabel data CELLKIT dengan konektor micro USB 100cm digunakan untuk mengunggah / mengunduh data / transfer data / pengisian daya.Rancangan:Kabel bulat sehingga mencegah kusut, mudah tergulung dan tidak mudah rusak.atribut:
- Length (m): 1
- Additional Features: LED light
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- CELLKIT Kabel Data MicroDeskripsi:Kabel data CELLKIT dengan konektor micro USB 100cm digunakan untuk mengunggah / mengunduh data / transfer data / pengisian daya.Rancangan:Kabel bulat sehingga mencegah kusut, mudah tergulung dan tidak mudah rusak.atribut:
- Length (m): 1
- Additional Features: LED light
- UGREEN USB C 2.0 to USB C Braided CableDeskripsi:UGREEN USB-C Cable Aluminum Case with Braided (US316) merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, karena pada kabel sudah berbahan nylon braided sehingga kabel akan tahan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 5A sehingga kabel ini sudah support fast charging.atribut:
- Color: Space Grey
- Data Transfer (mbps): up to 480
- Material: Nylon Braided
- Length (m): 1.5
- Maximum Output (A): 5
- Vention Kabel Data Mini USB Type B for Harddiskatribut:
- Connector Interface: USB 2.0 A Male to Mini-B Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned-Copper
- Shielding: Aluminium Foil+GND
- Jacket: PVC
- Shell: PVC
- IMJ Working Wear Suit BlackDeskripsi:Working wear suit with scotlight.atribut:
- Material: American Drill
- Color: Black
- Robot Kabel Data Lightning Type C Setatribut:
- Color: Assorted Colors
- Wire Material: Bare copper wire + copper foil wire
- Current (A): 2.4
- Outside Material: PVC
- Length (m): 1
- USB Plug-in Times: 10000+
- Bending Test: 4000times+
- High and Low Temperature Storage (°C): -20 to 70
- Mating Times: 10000+
- Salt Spray Test (hour): 24
- MIDORI ANZEN Working Wear VERDEXEL VELS2531UEDeskripsi:-A stress-free and comfortable 360° arm movement is achieved by the new three-dimensional cutting structure of the sleeves.-Stretchable fabric is used.-With storage pockets inside.-Merchandise supporting Japanese Pink Ribbon Campaign for breast cancer.-As clothing for work sites.-Antistatic Work Clothes JIS Compliant Productatribut:
- Color: Silver Gray
- Size: 13
- Length: 68cm
- Chest Circumference: 110cm
- Material: 80% polyester, 20% cotton, Ripstop plain weave
- Fastener, Button, Dot Button Materials: Resin
- Purpose of Use: As clothing for work sites.
- IMJ Working Wear Jacket Navy Blueatribut:
- Material: American Drill
- Color: Navy Blue
- KRISBOW Baju PelindungDeskripsi:Cukupi kebutuhan pengaman khusus Anda dengan cover all wearpack persembahan Krisbow. Baju safety ini dilengkapi dengan pelindungan ganda pada resleting. Bagian lengan, punggung, dan paha dilengkapi terdapat reflektor yang dapat menyala pada malam hari jika terkena cahaya lampu. Sehingga keberadaan Anda dapat disadari ketika di tempat gelap. Terbuat dari bahan american drill menjadikan wearpack sangat aman dan awet.atribut:
- Dimensions (cm): 48x24x7
- JETE Kabel Data Tiny3Deskripsi:JETE Tiny3 adalah Kabel Data Type C/Micro yang mampu mengoptimalkan pengisian daya smartphone Anda. Kabel yang kurang tepat, akan membuat output dari adapter charger tidak optimal. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi baterai smartphone sampai 100%.Kabel data murah JETE Tiny3 sudah didukung pengisian fast charging 2,4A sehingga waktu tidak banyak terbuang, Untuk kebutuhan transfer file data, dari Smartphone ke Komputer laptop. Kabel data ini memiliki kecepatan transfer yang luar biasa.Kabel Charger JETE Tiny3 mudah digulung tanpa takut kabel akan terkelupas dan rusak. Dengan bahan yang berkualitas, membuat Tiny sangat elastis, bahkan ketika ditekuk cukup lama. Selain itu serat kabel kecil yang berkualitas juga mendukung kemampuan pengisian yang maksimal.Kabel Data Type C/Micro JETE Tiny 3, memiliki 4 varian warna yang bisa dipilih sesuai jati diri. Hitam untuk Anda yang penuh misteri, merah untuk keberanian, putih untuk suci dan orange untuk semangat.Ukuran kabel data JETE Tiny3 cukup panjang, yang akan memudahkan Anda saat mengisi daya. Bahan baku yang elastis juga memudahkan saat di bersihan.atribut:
- Cable Length (cm): 100
- Output Current (A): 2.4
- SNI License: Yes
- Extech Ground Resistance Tester 4-Wireatribut:
- Item: Earth Tester
- Voltage (V): 0 to 300
- Resistance Range (ohm): 2 to 2000
- Dimension Unit (mm): 250x190x110
- Manufacturing Number: GRT300
- Netto Weight (kg): 0.35
- Test Frequency (Hz): 820
- Type: Resistance Tester
Daftar Harga barang import china Terbaru March 2026
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| Zebra Technologies Mobile Computer | Rp8.699.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor 3000 Plus 4T | Rp78.900 |
| GENTOS Flashlight AX (Senter) | Rp549.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
| Hansaplast Kain Elastis Transparan | Rp12.900 |
| Bear Brand Susu Steril | Rp12.900 |
| CELLKIT Kabel Data Type C | Rp35.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
| CELLKIT Kabel Data Micro | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102080245-5.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/Hansaplast%20Kain%20Elastis%20Transparan/aaP101558370-2.jpg)


/7vP102134283-22.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/IMJ%20Working%20Wear%20Suit%20Black/n2P103520830-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/MIDORI%20ANZEN%20Working%20Wear%20VERDEXEL%20VELS2531UE/aoP103159384-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/IMJ%20Working%20Wear%20Jacket%20Navy%20Blue/83P103635291-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/KRISBOW%20Baju%20Pelindung/34P104566112-3.jpg)