Vention Mini USB Type B Data Cable for Hard Disk (Kabel USB Micro)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp14.900 - Rp49.900
Spesifikasi
Connector InterfaceUSB 2.0 A Male to Mini-B Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned-Copper
ShieldingAluminium Foil+GND
JacketPVC
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 480Mbps
- 2A rated current
- Support MP3/MP4/MP5 Charge/Transferring Songs

Ulasan Produk