JETE Kabel Data Tiny3

Sebelum PPN:
Rp17.900 - Rp329.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)100
Output Current (A)2.4
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JETE Tiny3 adalah Kabel Data Type C/Micro yang mampu mengoptimalkan pengisian daya smartphone Anda. Kabel yang kurang tepat, akan membuat output dari adapter charger tidak optimal. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi baterai smartphone sampai 100%.

Kabel data murah JETE Tiny3 sudah didukung pengisian fast charging 2,4A sehingga waktu tidak banyak terbuang, Untuk kebutuhan transfer file data, dari Smartphone ke Komputer laptop. Kabel data ini memiliki kecepatan transfer yang luar biasa.

Kabel Charger JETE Tiny3 mudah digulung tanpa takut kabel akan terkelupas dan rusak. Dengan bahan yang berkualitas, membuat Tiny sangat elastis, bahkan ketika ditekuk cukup lama. Selain itu serat kabel kecil yang berkualitas juga mendukung kemampuan pengisian yang maksimal.

Kabel Data Type C/Micro JETE Tiny 3, memiliki 4 varian warna yang bisa dipilih sesuai jati diri. Hitam untuk Anda yang penuh misteri, merah untuk keberanian, putih untuk suci dan orange untuk semangat.

Ukuran kabel data JETE Tiny3 cukup panjang, yang akan memudahkan Anda saat mengisi daya. Bahan baku yang elastis juga memudahkan saat di bersihan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait