Robot Kabel Data Lightning Type C Set

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp339.900
Spesifikasi
ColorAssorted Colors
Wire MaterialBare copper wire + copper foil wire
Current (A)2.4
Outside MaterialPVC
Length (m)1
USB Plug-in Times10000+
Bending Test4000times+
High and Low Temperature Storage (°C)-20 to 70
Mating Times10000+
Salt Spray Test (hour)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Kawat inti kabel sangat tebal
2. Output arus max 2.4A
3. Mengisi daya transfer data 2 in 1
4. Cable joint lebih kuat
5. Kompatibel dengan perangkat Type C/Lightning/Micro USB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait