Beli bando belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Green Seal (Size 200-300) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Thickness (mm): 10.3
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Angle (°): 40
- BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- OPTIBELT OMEGA HP High Performance Timing Belt 158 2MHP Width Range 5-100Deskripsi:Produk belt OMEGA 158 2MHP dari Optibelt ini memiliki range panjang dari 5-100mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Pitch Length (mm): 158.0
- Number of Teeth: 79
- Sleeve width (mm): 470
- BANDO Belt SPC TypeDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 22
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- Thickness (mm): 18
- Angle (°): 40
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Makita Band Sawatribut:
- Continuous Rating Input (W): 900
- Blade Speed High: (50 Hz)800 (60 Hz)1,000 m ((50Hz)2,624 (60 Hz) 3,280 ft) / min
- Capacity Thickness of Throat (mm): 305(12\")
- Capacity Thickness of cut (mm): 165(6-1/2\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 615x775x1,600 (24-1/4\"x30-1/2\"x63\")
- Net Weight (kg): 82 (181.2 lbs.)
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Deskripsi:Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 8
- Top Width (mm): 9.5
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Seriesatribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Denpoo Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment insideatribut:
- Tank Material: Stainless Steel
- Bottom Gallon (gal): Yes
- Child Lock System (Hot Water): Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00662.04
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga bando belt Terbaru January 2026
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 200-300) B Type | Rp63.000 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type | Rp26.000 |
| GT Radial Tire Car Champiro GTX Pro | Rp739.900 |
| OPTIBELT OMEGA HP High Performance Timing Belt 158 2MHP Width Range 5-100 | Rp40.900 |
| BANDO Belt SPC Type | Rp299.900 |
| BANDO Timing Belt ZB | Rp259.900 |
| BANDO Belt XPA Type (Van Belt) | Rp57.000 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp29.000 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp28.000 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ooP102038888-3.jpg)
%20B%20Type/P101545004-2.jpg)
%20B%20Type/qhP101544953-3.jpg)




/24P102039076-2.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)

/4vP102039175-2.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/P102038918-1.jpg)



/3mP104795130-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)