Beli band saw machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  3. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  4. Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.
    atribut:
    • Coolant Motor (kW): 0.04
    • Blade tension: Manual
    • Feeding: Manual
  5. Wipro Mesin Band Saw
    Mulai

    Rp10.999.900

    Wipro Mesin Band Saw
    atribut:
    • Order No.: 41-2315-1
    • Max. Cutting (mm): Depth 160, Width 306
    • Blade Speed (m/minute): 370x800
    • Blade Length (mm): 2240
    • Blade Width (mm): 6-15
    • Motor Power (W/V/Hz): 750, 220/50
    • No Load Speed (rpm): 1400
    • Packing Size (cm): 113x55x45
    • Table Size (mm): 400x480
    • Table Titling Range (°): 0 - 45
  6. KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp9.899.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
    • Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
    • Circular Saw Bore (mm): Ø 30
    • Circular Saw Speed (rpm): 2800
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Dimensions (mm): 1100x1150x1150
    • Table Height (mm): 800
    • Table Size (mm): 800x550
  7. shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp29.999.900

    shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Power Cord Length (m): 3
    • Output Power (W): 200
  8. Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  9. RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp119.900

    RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  10. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Mulai

    Rp89.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Deskripsi:
    Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Amps AC (A): 14.0/7.0
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Horizontal
    • Blade Length (inch): 93
    • Blade Thickness (inch): 0.032
    • Blade Wheels Diameter (inch): 11.5
    • Current (A): 14.0/7.0
    • Cutting Capacity Square (inch): 8
    • Frequency (Hz): 60
    • Horseposwer (hp): 1
    • Material Application: Metal
    • Max. Blade Length (inch): 93 1/2
    • Max. Blade Width (inch): 3/4
    • Min. Blade Length (inch): 92
    • Min. Blade Width (inch): 3/4
    • Miter Angle Range: 0° to 45°
    • Number of Speed Settings: 3
    • Overall Depth (inch): 18
    • Overall Height (inch): 42
    • Overall Width (inch): 47
    • Phase: 1
    • Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8x12
    • Round Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8
    • SFPM Range: 150 to 255
    • Voltage (V): 120/240 (AC)
  11. RYU Band Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp2.799.900

    RYU Band Saw (Gergaji Meja)
    atribut:
    • Size (inch): 8
  12. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Mulai

    Rp16.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Deskripsi:
    Single-speed wood-cutting band saws have a fixed blade speed. They are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of material.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Vertical
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
  13. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  14. shindaiwa Band Saw
    Mulai

    Rp55.999.900

    shindaiwa Band Saw
    Deskripsi:
    - Saw Blade NF 14 Threads/Inch- Wrench
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Square Pipe (mm): 175x175/100x100
    • Round Pipe (Φmm): 185/115
    • Cutting Performance Round Bar (Φmm): 80/55
    • Power Supply (V): AC100
    • Output Power (W): 200
    • Power Cord Length (m): 3
  15. BULL Mesin Bandsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    BULL Mesin Bandsaw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 350
    • Cutting Depth x Width (mm): 80x200
    • Tiling (°): 0-45
    • Blade Length (mm): 1400-1425
    • Blade Teeth (TP): 6
    • Blade Thickness (mm): 0.35
    • Blade Width (mm): 9.35
    • Table Size (mm): 300x300
  16. RYU Generator Gasoline Set (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    RYU Generator Gasoline Set (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Max Power Output 1000 W- 2 Tak Machine - Full Tank 4 Liters- Recoil Starting- With AVR
    atribut:
    • Rated Power (W): 850
    • Rated Ampere (A): 3.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • DC Output (V/A): 12/10
    • Dimensions (cm): 38.5x32x33
    • Engine Model: ET 950
    • Fuel: Gasoline + Oil (50:1)
    • Fuel Tank Capacity (L): 4.5
    • Maximum Power (W): 1000
    • Maximum Power Output (hp/rpm): 2.8/3000
    • Noise Level (dB): 63
    • Phase: Single Phase
    • Starting System: Recoil Starting
    • Type: 2 Stroke Engin
Daftar Harga band saw machine Terbaru October 2026
NRT-PRO Mesin Band SawRp1.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal VertikalRp169.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp5.199.900
Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Rp129.999.900
Wipro Mesin Band SawRp10.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji MejaRp9.899.900
KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita VertikalRp3.199.900
shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)Rp29.999.900
BOMAR Horizontal Bandsaw MachineRp36.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)